Post-it® Meeting Charts eignen sich perfekt zum Brainstorming, Problemlösen und für Präsentationen. Die nicht durchscheinenden Blätter lassen sich leicht abreißen, haften auf nahezu allen Wandfläch...
Der gesamte Design Thinking-Prozess kann mit diesem praktischen Flipchart-Papierblock an Ort und Stelle bearbeitet werden. Die Anwender erfahren die Leichtigkeit und Einfachheit der strukturierten ...
Flipchart-Block 65x98 cm, 25 mm blanko, 6 fach gelocht, 20 Blatt. Extra-weisses und seidenglattes OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der R...
Flipchart-Block 65x98 cm, 25 mm kariert, 6 fach gelocht, 20 Blatt. Extra-weisses und seidenglattes OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der ...
Flipch ger 65x100 kar 48Bl 70g Format et poids : longueur 650 MM largeur 60 MM hauteur : 60 MM Gewicht : 1560 G Format et poids Karton : longueur 638.0 MM largeur 302.0 MM hauteur : 61.0 MM Gewicht...
Nobo Flipchartblock Premium. Blanko/Kariert, 90 g/qm. Beidseitig verwendbar. Rastergröße 50 x 50 mm. Mit Perforation. Mit 15 vorgestanzten Löchern zur Verwendung auf den meisten Flipcharts. Bedruck...
Einfach zu benutzende statische, Notizzettel mit Whiteboard-Effekt. Haftet wie von selbst auf jeder glatten Oberfläche (Holz, Beton, Glas, Tapete). Leicht zu versetzen und nach dem Meeting abzunehm...