Hand-Blindniet-Setzgeräte NTX & NTX-F Arbeitsbereich Blindniete bis 5 mm Ø in Aluminium und 4 mm Ø in Stahl und Edelstahl Technische Daten Gewicht: 575 g Gesamtlänge: 260 mm Gerätehub: 8 mm Vorteil...
Hand-Blindniet-Setzgeräte NTX & NTX-F Arbeitsbereich Blindniete bis 5 mm Ø in Aluminium und 4 mm Ø in Stahl und Edelstahl Technische Daten Gewicht: 575 g Gesamtlänge: 260 mm Gerätehub: 8 mm Vorteil...
Nietbox In der praktischen Nietbox wird die Blindniet-Zange NTX mit 12 Standard-Blindnietabmessungen geliefert. Der kompakte und dennoch robuste Kunststoffkoffer sorgt für eine optimale Aufbewahrun...
Flipper-Box Inhalt Hand-Blindniet-Setzgerät Flipper und 3 PolyGrip-Blindnietabmessungen, in einem robusten Kunststoff-Koffer. Inkl. 3 Blindniet-Abmessungen PolyGrip Alu/Stahl 3,2 x 8,0 mm PolyGrip ...
Handnietzange NTH Für den Heimwerker, Körper aus Aluminium Spritzguss, Hebel aus Stahl gesenkgeschmiedet, lackiert mit Feder. Arbeitsbereich Blindniete bis Ø 5 mm in Alu und Ø 4 mm in Stahl und Ede...
Flipper Das Hand-Blindniet- Setzgerät für optimale Einhandbedienung. Arbeitsbereich Verarbeitet alle Blindniete bis 5 mm Ø Aluminium und 4 mm Ø Stahl und Edelstahl Technische Daten Gewicht: 750 g ...
Kombizange Flipper Plus Nahezu werkzeugloser Wechsel von Blindniet zu Blindnietmuttern-Setzgerät Arbeitsbereich Blindniet Verarbeitet alle Blindniete bis 5 mm Ø Aluminium und 4 mm Ø Stahl und Edels...
Hand-Blindniet-Setzgerät NTS (geblistert) Arbeitsbereich Verarbeitet Blindniete bis 5 mm Ø in Aluminium und 4 mm Ø in Stahl und Edelstahl Technische Daten Gewicht: 480 g Gesamtlänge: 275 mm Geräteh...
Blindnietmuttern-Box GBM 10 mit Gewindedorn und Mundstück M5 inklusive Gewindedorne und Mundstücke M4 und M6, verschiedene Blindnietmuttern-Abmessungen M4 bis M 6 aus Alu für Fügegutstärken von 0,2...
Scheren-Blindniet-Setzgerät SN 2 Arbeitsbereich Setzt Blindniete von 3,0 bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe, G-Bulb-Blindniete bis 4,8 mm Ø. Technische Daten Gewicht: 1,93 kg Länge geschlossen: 310 mm L...
Junior-Nietbox Inhalt Handnietzange NTX und 5 Blindnietabmessungen, 1 Montageschlüssel. Gewicht: ca. 2,5 kg Maße: 275 x 145 x 40 mm Inkl. 5 Blindniet-Abmessungen Alu/Stahl 3,0 x 6,0 mm Alu/Stahl 3,...
Nietboy Handnietzange NTS im praktischen Handkoffer. Inklusive 1 Spiralbohrer, 100 Blindniete 4 mm Ø kurz, mittel, lang sowie Unterlegscheiben und Nietfibel.
GBM 10 – Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät mit einfacher Hubeinstellung Arbeitsbereich Setzt Blindnietmuttern von M3* bis M6 Alu und bis M5 Stahl, Messing und Edelstah...
GBM 10 – Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät mit einfacher Hubeinstellung Arbeitsbereich Setzt Blindnietmuttern von M3* bis M6 Alu und bis M5 Stahl, Messing und Edelstah...