Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Blindnietzange
>
Blindnietzangen-Mundstück
>
Artikel
GBM 10 (Dorn und Mundstück M6)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5BW7-1457088
Hersteller:
SFS Group
Herst.-Nr.:
1457088
EAN/GTIN:
4007081200066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindnietmutternzange
Blindnietmutterzange
Blindnietzange
Handnietzange
GBM 10 – Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät
Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät mit einfacher Hubeinstellung Arbeitsbereich
Setzt Blindnietmuttern von M3* bis M6 Alu und bis M5 Stahl, Messing und Edelstahl. Technische Daten
Gewicht: 600 g
Gesamtlänge: 260 mm
Setzhub: 7 mm Ausrüstung
Standard: Gewindedorn und Mundstück (wahlweise von M4 - M6)
Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste
Hubtabelle Konstruktionsmerkmale
- Einfache Hubeinstellung durch Rändelmutter mit Hubskala für sicheres und vollständiges Setzen der Blindnietmutter
- Gewindedornsicherung durch Federring für schnelles Wechseln der Gewindedorne ohne Werkzeug
- Mit Öffnungsfeder für eine einfache Handhabung
- Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss
- Zangenschenkel aus geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl
- Stahleinsätze an allen hochbeanspruchten Lagerstellen
- Ergonomische Stulpgriffe
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82032000
Lieferantenproduktbezeichnung:
GBM 10 (Dorn und Mundstück M6)
GTIN:
4007081200066
Herstellerartikelnummer:
1457088
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1457088
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
GBM10
Artikelbezeichnung:
GBM 10 (Dorn und Mundstück M6)
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
GBM 10 – Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät mit einfacher Hubeinstellung Arbeitsbereich Setzt Blindnietmuttern von M3* bis M6 Alu und bis M5 Stahl, Messing und Edelstahl. Technische Daten Gewicht: 600 g Gesamtlänge: 260 mm Setzhub: 7 mm Ausrüstung Standard: Gewindedorn und Mundstück (wahlweise von M4 - M6) Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Hubtabelle Konstruktionsmerkmale - Einfache Hubeinstellung durch Rändelmutter mit Hubskala für sicheres und vollständiges Setzen der Blindnietmutter - Gewindedornsicherung durch Federring für schnelles Wechseln der Gewindedorne ohne Werkzeug - Mit Öffnungsfeder für eine einfache Handhabung - Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss - Zangenschenkel aus geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl - Stahleinsätze an allen hochbeanspruchten Lagerstellen - Ergonomische Stulpgriffe
Herstellerproduktfamilie:
74450054002231
Herstellerproduktbeschreibung:
GBM 10 – Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät mit einfacher Hubeinstellung Arbeitsbereich Setzt Blindnietmuttern von M3* bis M6 Alu und bis M5 Stahl, Messing und Edelstahl. Technische Daten Gewicht: 600 g Gesamtlänge: 260 mm Setzhub: 7 mm Ausrüstung Standard: Gewindedorn und Mundstück (wahlweise von M4 - M6) Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Hubtabelle Konstruktionsmerkmale - Einfache Hubeinstellung durch Rändelmutter mit Hubskala für sicheres und vollständiges Setzen der Blindnietmutter - Gewindedornsicherung durch Federring für schnelles Wechseln der Gewindedorne ohne Werkzeug - Mit Öffnungsfeder für eine einfache Handhabung - Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss - Zangenschenkel aus geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl - Stahleinsätze an allen hochbeanspruchten Lagerstellen - Ergonomische Stulpgriffe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Verarbeitungsgeraete fuer Blindnietmuttern
>
Hand-Blindnietmuttern-Setzgeraete
>
GBM 10
Weitere Suchbegriffe:
Nietzange
,
Blindnietzangen-Mundstück
,
Blindnietgerät
,
Blindnietgeräte
,
Blindnietpistole
,
Blindnietpistolen
,
Nietpistole
,
Nietpistolen
,
blindnietmutternzange gesipa
,
blindnietmutternzange
,
Blindnietmuttersetzgerät
,
Blindnietmutter
,
GBM
,
GBM10
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 44,54*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gewindedorn 1/4''-20 UNC für GBM 10
SFS Group
1434785
ab € 16,43*
Zubehör
Gewindedorn 10/24" UNC für GBM 10
SFS Group
1457098
ab € 14,14*
Zubehör
Gewindedorn 10/32'' UNF für GBM 10
SFS Group
1434783
ab € 18,00*
Zubehör
Gewindedorn 8/32'' UNC für GBM 10
SFS Group
1434784
ab € 14,61*
Zubehör
Gewindedorn M 3 für GBM 10
SFS Group
1457096
ab € 21,84*
Zubehör
Gewindedorn M 4 für GBM 10
SFS Group
1434776
ab € 7,298*
Zubehör
Gewindedorn M 5 für GBM 10
SFS Group
1434779
ab € 6,97*
Zubehör
Gewindedorn M 6 für GBM 10
SFS Group
1434781
ab € 6,96*
Zubehör
Mundstück M 3 für GBM 10
SFS Group
1457095
ab € 18,84*
Zubehör
Mundstück M 4 für GBM 10
SFS Group
1434777
ab € 6,01*
Zubehör
Mundstück M 5 für GBM 10
SFS Group
1434780
ab € 5,67*
Zubehör
Mundstück M 6 für GBM 10
SFS Group
1434782
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen