| |
|
| Artikel-Nr.: 415-prebHFUPF09 Herst.-Nr.: HFUPF09 EAN/GTIN: 4016429057187 |
| | |
|
| | |
| Der Hefthammer HFUPF09 ist für Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate, Leinwände, Teppichböden, Möbelrückwände, Polstern, Drahtgeflechte uvm. geeignet. Für Heftklammern Type PF von 6 - 9 mm. Produktbeschreibung - robustes MetallgehäuseUnterladermagazin
- ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag
- geringer Kraftaufwand
- einfaches und zuverlässiges Ladesystem
- in der Blisterverpackung
Weitere Informationen: | | Breite: | 23 mm | Gewicht: | 0,9 kg | Höhe: | 50 mm | Länge: | 290 mm | Typ: | Hammertacker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,21* | € 51,26* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 38,70* | € 51,28* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,05* | € 81,72* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 84,07* | € 104,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|