Lagerung von IBC à 1000 Liter, auch mit Fässern (60/200 Liter) und Kleingebinden kombinierbar Eigenschaften Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Mit Abfüllaufsatz Verzinkter Gitter...
Lagerung von Containern (IBC) oder Fässern Ausführung - Konstruktion aus 3 mm Stahlblech - 100 mm Unterfahrhöhe - verzinkter Gitterrost Typ AW - ohne Abfüllaufsatz Typ AWA - mit Abfüllaufsatz Z...
BAUER Stahl-Auffangwanne IBC, rot lackiert (RAL 3000),1460x620x1460mm, 180kg BAUER Stahl-Auffangwanne IBC, für bis zu 2 IBC's à 1000 Liter, zum sicheren, vorschriftsmäßigen Lagern und Abfüllen von ...
AW 1000/SW, lackiert, RAL 2000 Gelborange Zur Lagerung von IBC à 1000 Liter Eigenschaften Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²) Spri...
Öl- und wasserdichte Auffangwanne zur sicheren Lagerung von IBC-Behältern. Die Standfüße der robusten Paletten sind als Einfahrtaschen und Kranösen für den Staplertransport vorgesehen. In verschied...
Steinbock® Auffangwanne aus Stahl für 2x KTC/IBC, inkl. 2x Abfüllaufsatz, blau Die Auffangwanne Steinbock® aus Stahl für KTC/IBC, unterfahrbar dient dem vorschriftsmäßigen Lagern und Abfüllen von T...
Auffangwanne zur Lagerung unter Dach Geeignet für wassergefährdende Stoffe für 1 x IBC Auffangvolumen 1000 l Höhe x Breite x Tiefe 1180 x 1350 x 1650 mm mit Abfüllgestell und Gitterrost aus Stahl m...
Lagerung von IBC à 1000 Liter, auch mit Fässern (60/200 Liter) und Kleingebinden kombinierbar Eigenschaften Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Mit Abfüllaufsatz Verzinkter Gitter...
BAUER Stahl-Auffangwanne IBC, verzinkt gemäß EN ISO 1461, 1300x435x2650mm, 253kg BAUER Stahl-Auffangwanne IBC, für bis zu 2 IBC's à 1000 Liter, zum sicheren, vorschriftsmäßigen Lagern und Abfüllen ...
AW 1000/SW, lackiert, RAL 3000 Feuerrot Zur Lagerung von IBC à 1000 Liter Eigenschaften Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²) Spritz...
Öl- und wasserdichte Auffangwanne zur sicheren Lagerung von IBC-Behältern. Die Standfüße der robusten Paletten sind als Einfahrtaschen und Kranösen für den Staplertransport vorgesehen. In verschied...
Steinbock® Auffangwanne aus Stahl für 2x KTC/IBC, inkl. Abfüllaufsatz, feuerverzinkt Die Auffangwanne Steinbock® aus Stahl für KTC/IBC, unterfahrbar dient dem vorschriftsmäßigen Lagern und Abfüllen...
Auffangwanne zur Lagerung unter Dach Geeignet für wassergefährdende Stoffe für 1 x IBC Auffangvolumen 1000 l Höhe x Breite x Tiefe 1180 x 1350 x 1650 mm mit Abfüllgestell und Gitterrost aus Stahl m...