Mit der AW 1000-2/PE von Bauer inklusive Gitterrost in Mausgrau RAL 7005 erhalten Sie eine Auffangwanne, in der Sie bis zu 2 x 1000 l IBC-Container sicher verstauen können. Dieses Produkt eignet si...
Stahl-Auffangwanne für Tankcontainer IBC / KTC, LxBxH 2690 x 1650 x 375 mm, Auffangvolumen 1000 l, feuerverzinkt. Mit verzinkten Gitterrostauflageflächen zum Lagern von Fässern und IBC/KTC. Zum vor...
Lagerung von Containern (IBC) oder Fässern Ausführung - Konstruktion aus 3 mm Stahlblech - 100 mm Unterfahrhöhe - verzinkter Gitterrost Typ AW - ohne Abfüllaufsatz Typ AWA - mit Abfüllaufsatz Z...
Die Auffangwanne AW 1000-2/PE von Bauer mit Gitterrost in Resedagrün RAL 6011 hat ein Aufnahmevolumen von 1000 l und bietet Raum für 2 x 1000 l IBC-Container. Dieses Produkt eignet sich für die Lag...
Die Auffangwanne AW 1000-2/PE in Gelborange RAL 2000 von Bauer kann 1000 Liter aufnehmen, ist für die Unterbringung von bis zu 2 x 1000 l IBC Containern geeignet und wird mit einem Gitterrost gelie...
Stahl-Auffangwanne für Tankcontainer IBC / KTC, LxBxH 2690 x 1650 x 375 mm, Auffangvolumen 1000 l, lackiert, orange RAL 2000. Mit verzinkten Gitterrostauflageflächen zum Lagern von Fässern und IBC/...
Mit der AW 1000-2/PE von Bauer inklusive Gitterrost in Feuerrot RAL 3000 erhalten Sie eine Auffangwanne, in der Sie bis zu 2 x 1000 l IBC-Container sicher verstauen können. Beim Handling von schädl...
Stahl-Auffangwanne für Tankcontainer IBC / KTC, LxBxH 3850 x 1300 x 340 mm, feuerverzinkt. Zum vorschriftsgemäßen Lagern und Abfüllen von gewässergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten in IBC ...
Lagerung von Containern (IBC) oder Fässern Ausführung - Konstruktion aus 3 mm Stahlblech - 100 mm Unterfahrhöhe - verzinkter Gitterrost Typ AW - ohne Abfüllaufsatz Typ AWA - mit Abfüllaufsatz Z...
Stahl-Auffangwanne mit PE-Einsatz, 1000 l, für 2 x IBC/KTC, LxBxH 2665 x 1315 x 440 mm, verzinkt. Zur Lagerung aggressiver, ätzender, entzündbarer Medien wie Säuren, Laugen, Chemikalien, Öle. Robus...
Stahl-Auffangwanne für Tankcontainer IBC / KTC, LxBxH 3850 x 1300 x 340 mm, lackiert, gelborange RAL 2000. Zum vorschriftsgemäßen Lagern und Abfüllen von gewässergefährdenden und entzündbaren Flüss...
Lagerung von Containern (IBC) oder Fässern Ausführung - Konstruktion aus 3 mm Stahlblech - 100 mm Unterfahrhöhe - verzinkter Gitterrost Typ AW - ohne Abfüllaufsatz Typ AWA - mit Abfüllaufsatz Z...
Regal Auffangwanne aus Stahl, LängexBxH 2150x1300x505 mm, mit Gitterrost, feuerrot RAL 3000 | UP2284 Regal Auffangwanne aus Stahl mit Gitterrost Modell: IBC/KTC-Lagerung LxBxH 2150 x 1300 x 505 mm ...
Stahl-Auffangwanne für Tankcontainer IBC / KTC, LxBxH 3850 x 1300 x 340 mm, lackiert, lichtblau RAL 5012. Zum vorschriftsgemäßen Lagern und Abfüllen von gewässergefährdenden und entzündbaren Flüssi...
Mit der AW 1000/PE von Bauer mit Gitterrost in Mausgrau RAL 7005 erhalten Sie eine Auffangwanne, in der Sie bis zu 1 x 1000 l IBC-Container sicher verstauen können. Beim Handling von schädlichen Ge...