Die Pfanne aus Cromargan ist innen antihaftversiegelt. Die Keramikversiegelung CeraDur verfügt über beste Antihafteigenschaften und ist extrem hitzebeständig bis 400 °C. In der Pfanne gelingt alles...
Das Ninja Foodi ZEROSTICK Edelstahl-Kochgeschirr ist sowohl für erfahrene Kochprofis als auch für Küchenneulinge geeignet. Es besteht aus poliertem Edelstahl mit einem Aluminiumkern, der für eine g...
Bratpfanne, induktionsgeeignet flache Form, aus handgegossenem Aluminium-Kokillenguss, Antihaftbeschichtung aus Titan-Aluminiumoxyd-Plasma, backofenfest bis +250C, mit Stiel aus Edelstahl 18/10, ho...
Lyoneser Bratpfanne, induktionsgeeignet aus handgegossenem Aluminium-Granit-Kokillenguss, Antihaftbeschichtung aus Titan-Aluminiumoxyd-Plasma, backofenfest bis +250C, plangedrehter Boden, mit schwe...
Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung für Induktion, Ø 24 cm original DuPont Teflon® hergestellt aus Aluminium mit dreifacher Teflon® Platinum Antihaftbeschichtung besonders kr...
TEFAL Robusto Pfanne: Robust in jeder Hinsicht Ob auf dem Herd oder im Backofen – entdecken Sie eine Pfanne, die für eine intensive Nutzung geeignet ist und zum Kochen inspiriert. Aus widerstandsfä...
Trattoria Pro Pfanne: Rundum robust Keine Kompromisse in Sachen Kochen. Entdecken Sie mit Trattoria Pro eine Pfanne aus Aluguss, die selbst den intensivsten Kochvorgängen standhält und für köstlich...
Magnifico! Der passendste Ausdruck, um eine Schmorpfanne zu beschreiben. Denn diese zaubert im Nu aus einfachen Gerichten aromatische Köstlichkeiten und macht aus zähen Fleischstücken einen butterz...
Stalgast - Titanium Aluminiumguss-Pfanne Ø 280 mm, induktionsgeeignet für Induktion geeignet aus Aluminium-Guss mit Titanium-Beschichtung Kaltgriff aus Edelstahl Ø 280 mm Höhe: 55 mm
Das Set besteht aus 1 Fleischtopf (Ø 16cm, ca. 2,50 l), 1 Fleischtopf (Ø 22cm, ca. 4,50 l), 1 Stieltopf (Ø 16cm, ca. 1,40 l) und1 Bratpfanne (Ø24cm). Eigenschaften der Töpfe: - induktionsgeeigneter...
Flex Pfanne, groß: 45 x 26 cm (oben einschließlich Griffe) / 35 x 22 cm (unten) Flex Pfanne, medium: 30 x 22 cm (oben inklusive Griffe) / 20 x 19 cm (unten) 2 x Flex Pfannen, klein mit Glasdeckel: ...
Bratpfanne Choc Resto mit blauem Griff; 32x4.5 cm (ØxH); blau/schwarz HACCP Bratpfanne mit Antihaftbeschichtung. Auch für Induktionsherd geeignet. Mit wärmeresistentem blauem Griff. Produktnummer: ...