Das Einstech-Infrarot-Thermometer testo 104-IR können Sie ideal für die Temperaturkontrolle von Lebensmitteln einsetzen. Kompakt in der Jackentasche verstaut, ist es am Wareneingang, bei Transporte...
Mit dem SCANTEMP 450 Infrarot-Thermometer kann man schnell und einfach die Temperatur von Oberflächen messen, ohne sie zu berühren. Das Profi-Gerät hat einen großen Temperaturmessbereich von -60°C ...
Kompaktes Infrarot-Ohrthermometer für die ganze Familie - Zuverlässig und einfach in der Anwendung - Von der von Ärzten am häufigsten empfohlenen Marke - Mit neuem Design und neuem akustischem Fieb...
Thermodetektor UniversalTemp. Kein Schätzen mehr – genaue Oberflächentemperaturmessungen im Handumdrehen. Einfach und präzise – für alltägliche Temperaturmessungen bei Gefrierschränken und Fenstern...
zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur, klein, einfach zu bedienen - Messdauer: 0,5 sec., - Anzeige der aktuellen Temperatur, - Höchst- und Tiefsttemperatur während der Messung, - Hol...
Ein zuverlässiger Partner zur Messung von Wechsel- (AC) oder Gleichspannung (DC) sowie deren Polarität: der Spannungsdetektor BE17. Darüberhinaus besitzt das BE17 eine Funktion zur FI/RCD-Prüfung b...
Infrarot-Thermometer, Typ=OPTCTLT20, Auflösung=0.1 °C, Eingänge=1, Genauigkeit=1 %, IR Temperature Range Max.=975 °C, IR Temperature Range Min.=-50 °C, Reaktionszeit=150 ms, Anzeigedisplay=LCD, Dat...
KEW-5515 Infrarot Thermometer berührungslose Temperaturmessung Messbereich -32 bis 535°C Mit Thermoelement K-Type -199 bis 1372°C (Nicht im Lieferumfang) Dual Display mit Hintergrundbeleuchtung Gen...
Temperaturmessbereich: -40°C bis +800°C Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 50 °C Betriebstemperatur, min.: 0 °C SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Genauigkeit: 1 % RoHS konform: Keine Angaben
Lieferung inkl. Batterie CR2032, Infrarot-Temperaturmessgeräte Typ Dostmann Slim Flash. Für berührungsloses Messen z. B. Oberflächentemperatur von Getriebe und Motoren, spannungsführende Teile, Leb...
Mit Infrarotmessung dauert es weniger als 1 Sekunde, bis das Ergebnis angezeigt wird. Ideal zur Messung von rotierenden oder spannungsführenden Teilen sowie im Lebensmittelbereich. Mit Laservisier....
Beschreibung Das digitale Thermometer C.A 876 der Geräteserie Physics Line besitzt ein kompaktes, durch eine Stoßschutzhülle geschütztes Gehäuse. Es verfügt über eine eingebaute Infrarotsonde und e...