Infrarot-Thermometer, Typ=P4975, Alternative (Alias)=PeakTech 4975, Auflösung=0.1 °C, Eingänge=1, Genauigkeit=1 %, IR Temperature Range Max.=650 °C, IR Temperature Range Min.=-50 °C, Reaktionszeit=...
Mit dem universell einsetzbaren Infrarot-Thermometer testo 830-T4 im praktischen Set messen Sie Oberflächentemperaturen im Handwerk und in der Industrie schnell und präzise – sowohl berührungslos a...
Infrarot-Thermometer, Typ=TG54-2, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=8 h, Eingänge=-999, Genauigkeit=1 %, IR Temperature Range Max.=850 °C, IR Temperature Range Min.=-30 °C, Reaktionszeit=250 ms...
Hochtemperatur-IR-Thermometer, 42545, extech Das 42545 ist ein Hochtemperatur-IR-Thermometer, das bis zu -50 bis 1000°C (1832°F) misst, mit einem Abstandsverhältnis von 50:1 zum Ziel und einem Lase...
Infrarot-Thermometer, Typ=P4980, Alternative (Alias)=PeakTech 4980, Auflösung=0.1 °C, Eingänge=1, Genauigkeit=1 %, IR Temperature Range Max.=800 °C, IR Temperature Range Min.=-50 °C, Reaktionszeit=...
Infrarot-Thermometer, Typ=IR400, Auflösung=0.1 °C, Eingänge=1, Genauigkeit=2 %, IR Temperature Range Max.=332 °C, IR Temperature Range Min.=-20 °C, Reaktionszeit=1 s, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit...
Temperatur und Feuchte an Wänden messen, Klima- und Lüftungsanlagen kontrollieren, Industriesysteme warten sowie Qualität in Produktionsprozessen gewährleisten: Das Infrarotthermometer testo 835-H1...
Infrarot-Thermometer, Typ=TG56-2, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=8 h, Eingänge=1, Genauigkeit=1 %, IR Temperature Range Max.=1300 °C, IR Temperature Range Min.=-30 °C, Probe Temperature Rang...
Duales Laser-Infrarot-Thermometer, 42570, extech Dieses Dual-Laser-Infrarot-Thermometer identifiziert die IR-Temperatur, bei der der Doppellaser in einem einzigen Punkt etwa 50 Zoll vom Messobjekt ...
Infrarot-Thermometer, Typ=P4950, Alternative (Alias)=PeakTech 4950, Auflösung=0.1 °C, Eingänge=2, Genauigkeit=1.5 %, IR Temperature Range Max.=850 °C, IR Temperature Range Min.=-50 °C, Probe Temper...