Kabelbinder, Typ=RND 475-00686, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=4.8 mm, Länge=300 mm, Zugfestigkeit=215.75 N, Farbe Kabelbinder=Natur, Halogenfrei=Ja, Kabelb...
Unsere farbigen Premium-Polyamid 6.6-Kabelbinder sind absolute Allrounder und perfekt geeignet für verschiedenste Einsatzzwecke in Handwerk und Industrie. Bündeln, Verzurren, Ordnen - vom Elektroin...
Die Kabelbinder mit Blockiersystem helfen ganz einfach beim Bündeln von Kabeln, Rohren oder beim Verschließen von Beuteln und Säcken wie z.B Müllsäcke. Aber auch in der Landwirtschaft und Blumenzuc...
Kabelbinder, gelb Ausführung: Aus Polyamid 6.6, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94 V2 NYLON, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitg...
Lösbarer und wiederverwendbarer Kabelbinder Durch verlängertes Zungendesign leicht wieder zu öffnen Verschiedene Farben und Materialien erhältlich Eignen sich besonders gut zur farblichen Kennzeich...
Kabelbinder, rot Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikal...
Sehr große Material- und Größenauswahl Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden Innenverzahn...
Die Kabelbinder mit Blockiersystem helfen ganz einfach beim Bündeln von Kabeln, Rohren oder beim Verschließen von Beuteln und Säcken wie z.B Müllsäcke. Aber auch in der Landwirtschaft und Blumenzuc...
Sehr große Material- und Größenauswahl Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden Innenverzahn...