97 53 09 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4. Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße: keine Crimpf...
Schneller. werkzeugloser Presseinsatzwechsel ohne Nachjustierung durch spezielles Fixiersystem. Zusätzliche Presseinsätze integriert im Griff. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßige Pressergebnisse....
97 53 08 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4. Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße: keine Crimpf...
Quadrios 23T030 23T030 Crimpzange Aderendhülsen 0.25 bis 10 mm² Automatik-Crimpzange für Aderendhülsen 0,25-10 mm² Automatik-Crimpzange mit Vierkant-Pressklaue – selbsteinstellend auf die jeweilige...
selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße seitliche Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten Crimpdr...
Ein Pressprofil für Querschnitte von 0,14 -6 mm² durch automatische Querschnittanpassung. Geeignet für Kastenklemmen. Federunterstützte Werkzeugöffnung. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrol...
Features: Langlebige und kompakte Bauweise für isolierte und nicht isolierte Anschlüsse, 0,25 - 10 mm² Crimpfläche Kraftsparender Ratschenmechanismus. Der rutschfeste Nylongriff sorgt durch die Heb...
97 90 17 Crimp-Sortiment Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox). Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder. Mit einem Sortiment Aderendhülsen mit / ohne Kunstst...
Crimpzange, 624 031 3, RENNSTEIG Crimp-Systemzange PEW 12, Spezialcrimpzange zum Vercrimpen nahezu aller aktuellen Crimpverbinder mit einem Leiterinnenquerschnitt von 0,08-50mm², garantiert exakte ...
97 52 13 Crimpzange Für lötfreie elektrische Verbindungen. Bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Prä...
Crimpzange, 624 031 6, RENNSTEIG Crimp-Systemzange PEW 12, Spezialcrimpzange zum Vercrimpen nahezu aller aktuellen Crimpverbinder mit einem Leiterinnenquerschnitt von 0,08-50mm², garantiert exakte ...
97 53 08 SB Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4. Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße: keine Cri...