Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange für Unisolierte, offene Steckverbinder, 4,0-10 mm², AWG 12-8, Rennste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpzange für Unisolierte, offene Steckverbinder, 4,0-10 mm², AWG 12-8, Rennste
Crimpzange für Unisolierte, offene Steckverbinder, 4,0-10 mm², AWG 12-8, Rennste
Crimpzange für Unisolierte, offene Steckverbinder, 4,0-10 mm², AWG 12-8, Rennste
Artikel-Nr.:
     4502-20L6283
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624 031 6
EAN/GTIN:
     4049002014093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Crimpzange, 624 031 6, RENNSTEIG Crimp-Systemzange PEW 12, Spezialcrimpzange zum Vercrimpen nahezu aller aktuellen Crimpverbinder mit einem Leiterinnenquerschnitt von 0,08-50mm², garantiert exakte und lötfreie elektrische Verbindungen, parallele Crimpbackenzustellung, durch optimales Hebelverhältniss nur geringe Handkraft erforderlich, gute Handhabung durch ergonomische Schwerpunktlage, Ein- und Zweihandbedienung möglich, vielfältige Kombinationsmöglichkeiten durch wechselbare Crimpeinsätze und Kontakt-Aufnahmen, Nachstellbarer Crimpdruck, mit Zwangssperre (entriegelbar) für zuverlässiges Vercrimpen, ergonomische und rutschfeste 2k-Griffe, geringe Griffweite, mit Crimpeinsatz für unisolierte Verbinder nach DIN 46234, 46235 und 46267 1,5mm², 2,5mm², 4,0mm², 6,0mm² und 10,0mm², Sechskant-Crimp, verchromt, Made in Germany
Weitere Informationen:
Crimpbereich (AWG):
AWG 12-8
Crimpbereich (mm²):
4,0-10 mm²
Geeignet für:
Unisolierte, offene Steckverbinder
Länge:
200 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.78 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsenzange sechskant, aderendhülsen crimpzange, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, Anpresszange, Crimpzange, Presszange, Quetschzange, Handwerkzeug, Zange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,69*
€ 154,49*
31 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 132,31*
€ 163,48*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 189,10*
€ 228,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,97*
€ 272,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,77*
€ 271,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,24*
€ 260,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,67*
€ 235,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,10*
€ 225,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
62403130
ab € 42,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.