Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Kamerahalterung PLASMA-M2500CAMSHLF2, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Kamerahalterung PLASMA-M2500CAMSHLF2, Schwarz
Neomounts Kamerahalterung PLASMA-M2500CAMSHLF2, Schwarz
Neomounts Kamerahalterung PLASMA-M2500CAMSHLF2, Schwarz
Neomounts Kamerahalterung PLASMA-M2500CAMSHLF2, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-PLASMA-M2500CAMSHLF2
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     PLASMA-M2500CAMSHLF2
EAN/GTIN:
     8717371449124
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
neomounts kamerahalterung
kamerahalter
Neomounts PLASMA-M2500CAMSHLF2 ist eine universelle Kamerahalterung für die PLASMA-M2500- & PLASMA-W2500-Serien der elektrisch höhenverstellbaren Rollständer. Ideal für Videokonferenzen.

Die Kamerahalterung kann fixiert werden auf der Rückseite der höhenverstellbaren Halterung und hat eine Abmessung von 11,6 cm Tiefe und 24,1 cm Breite. Die Höhe beträgt 80,3 cm. Mit den verschiedenen Fixierungspunkten in der Halterung kann die Kamera sicher montiert werden.

- Das PLASMA-M2500CAMSHLF2 ist geeignet für die Serien PLASMA-M2500 und PLASMA-W2500 ab April 2021.
- Das PLASMA-M2500CAMSHLF2 ist nicht für neigbare Modelle geeignet.
- Das Montagezubehör ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
65
Max. Bildschirmgröße (inch):
86
Min. Gewicht (kg):
2
Max. Gewicht (kg):
6
Bildschirme:
1
... > Neomounts > Boden > Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 188,12*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,77*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1000
ab € 70,62*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1700ES
ab € 301,53*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1200
ab € 260,77*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1700E
ab € 204,09*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1800E
ab € 352,94*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1900E
ab € 248,07*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1950E
ab € 365,85*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2000
ab € 790,24*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2000E
ab € 559,71*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100BLACK
ab € 189,04*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100
ab € 180,06*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100D
ab € 281,99*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-W040BLACK
ab € 26,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.