LED-Kerzenlampe 27SMD 37x102mm Diese LED-Lampe spendet sehr warmweißes Licht und eignet sich daher ganz besonders zum Einsatz in Wohnräumen, in denen warme und wohnliche Beleuchtung erwünscht ist. ...
Die Vintage Serie kombiniert die traditionelle Bauform sowie die unvergleichliche Lichtatmosphäre historischer Kohlefadenlampen und klassischer Glühlampen mit hocheffizienter, voll dimmbarer High-E...
LED-Kerzenform Filament 35x105mm Hightech Lampe mit einem „Glühfaden“ aus Mikro-LEDs, ohne Einschaltverzögerung und frei von Schadstoffen. Dutzende Mikro-LEDs sind wie Perlen auf einer Kette aneina...
Dimmbare LED-Lampen, klassische Minikerzenform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern. Lebensdauer: bis zu 25.000 h. Gute Lich...
LED-Filament Kerzenlampe dimmbar C35 4,5W 470 lm warmweiß E14 LED-Leuchtmittel in Kerzenform mit LED-Leuchtfäden. Die LED-Leuchtfäden in Verbindung mit dem klaren Glas sorgen für ein angenehmes Lic...
LED-Kerze Gardis; 10x15 cm (ØxH); cremeweiß; rund; 3 Stück / Packung LED-Echtwachskerzen mit flackerndem Docht. Mit Timerfunktion für 4 h und 8 h Betrieb. AA-Batterien nicht im Lieferumfang enthalt...
Produktpalette: - Nennenergie: A+ Strahlöffnungswinkel: - Entsprechende Wattzahl: 40 W Außenlänge: 97 mm Art der Dimmung: Nicht dimmbar Lichtstrom: 470 lm Korrelierte Farbtemperatur: 2700 K LED-Far...
Dimmbare LED-Lampen, klassische Kolbenform, ENERGIEEFIZIENTKLASSE B. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Sehr hohe Effizienz von bis zu 185 lm/W. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Se...
Die smarte brennenstuhl®Connect WiFi LED Glühbirne ermöglicht eine Steuerung von Ihrem Zuhause, von überall aus. Bedienen Sie Ihre Beleuchtung, wie beispielsweise Ihre Wohnzimmerbeleuchtung bequem ...
Die Retro-Kerzen aus Vollglas mit 2x250lm sind nicht nur ein dekorativer Blickfang, sie sorgen auch mit ihrem warmweißen Licht für eine gemütliche Wohlfühlatmosphäre. Mit dem Vintage-Charme und der...