Fügen Sie Kopfhörer- und Mikrofonanschlüsse über USB hinzu. Dieser USB-Audioadapter verwandelt einen USB-Port in einen Audio-Port, damit Sie Kopfhörer und Mikrofon an Ihren Computer anschließen kön...
Adapter für die Verbindung von 2 Kabeln mit 3,5mm Stereo Klinkenstecker (Mini-Klinke) Für den Einsatz in Multimedia-Umgebungen Seite 1: Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo Buchse Seite 2: Klinke 3,5 mm, ...
Audio Stereo Adapter 3,5mm Stecker / 6,3mm Kupplung, metall Steckerausführung A 3,5 mm stereo Stecker Steckerausführung B 6,35 mm stereo Kupplung Ausführung Metall
Adapter zum Anschluss eines 6,35mm Stereo Kopfhörerstecker (große Klinke / Poststecker) an eine 3,5mm -Stereo- Buchse (Mini-Klinke) Für den Einsatz in Multimedia-Umgebungen Seite 1: Klinke 3,5 mm, ...
Nutzen Sie moderne Anzeigegeräte mit HDMI-Eingang auch an älteren PCs und Notebooks, die noch einen VGA-Ausgang haben! Dieses Adapterkabel ermöglicht es, die Anzeige eines Rechners mit VGA- und Aud...
Adapter zum Anschluss eines 3,5mm Stereo-Steckers (Mini-Klinke) an eine 6,35mm-Stereo-Buchse (große Klinke / Poststecker) Für den Einsatz in Multimedia-Umgebungen Seite 1: Klinke 6,35 mm, 3-polig S...
Audio-Adapter von 3,5mm Mini-Klinkenstecker auf 2x Cinch Buchse Für den Einsatz in Multimedia-Umgebungen Adapter für die Umsetzung von 3,5mm Stereo Klinkenstecker auf 2x Cinch Buchse
Dieser Konverter ist ausgestattet einem USB 2.0 Audio-Controller Chipsatz CM6631A von C-Media, welcher die USB Audio Device Class Definition V2.0 unterstützt. Es ist eine High-Definition Audio Vera...
Adapterkabel für die Umsetzung von 3,5mm Stereo Klinkenstecker (Mini-Klinke) auf 2x 3,5mm Stereo Buchse (Mini-Klinke) (Audioverteiler) Für den Einsatz in Multimedia-Umgebungen Vergoldete Kontakte f...