Dieser SCHWAIGER® Kopfhöreradapter in hochwertiger, vergoldeter Ausführung dient zur Verbindung von Geräten mit einem 3,5 mm Klinkenstecker mit Geräten, die mit einer 6,3 mm Klinkenbuchse ausgestat...
Audioadapter zum Einbau 3,5mm Stereo Einbaubuchse mit Gewinde auf 3,5mm Stereo Stecker Gewinde M6 mit Rändelmutter, max. Blechstärke ca. 2mm Stereo-Belegung Farbe Schwarz Länge: ca. 0,6m
Erste Wahl für Ihre USB-Geräte mit Typ C Anschluss, die nicht mit einer 3,5-mm-Buchse ausgestattet sind, wie MacBooks, Ultrabooks, sowie Smartphones und Tablets - dieses Kabel hilft Ihnen dabei, di...
Klinkenstecker 6,3 mm auf 3,5 mm Klinkenbuchse - Zum Anschluss z.B. eines Kopfhörers mit 3,5 mm Klinkenstecker an einen Kopfhörerausgang mit 6,3 mm Klinkenbuchs
Produktinformationen "3,5 mm Audio Splitter" von LogiLink Teilen Sie jetzt mit Ihren Freunden Ihre Lieblingsmusik, ohne auch nur jemand anderen um Sie herum zu stören. Der Audio Splitter ist ein id...
Erste Wahl für Ihre mobilen Geräte mit USB-C-Anschluss, die nicht mit einer 3,5-mm-Buchse ausgestattet sind, wie manche MacBooks oder Ultrabooks, sowie Smartphones und Tablets. Das flache Silikon-K...
Neue Smartphones und viele Ultrabooks verzichten häufig auf den immer noch beliebten Klinkenanschluss. Mit dem Kauf eines neuen mobilen Geräts müssen also auch die geliebten Kopfhörer dran glauben,...
Dieses Audio Klinkenkabel von Delock können Sie an jede freie Klinkenbuchse Ihres MP3 Players, Mobiltelefons, Tablets, Notebooks etc. anschließen und zwei Klinkenbuchsen herausführen. Somit können ...