shiverpeaks®-BASIC-S--Adapter, VGA Stecker auf HDMI A Buchse + 3,5mm Klinken Stecker 0,15m Mit diesem Adapter machen Sie aus einer VGA Buchse eine HDMI-A Buchse. Verwenden Sie das 3.5mm Kabel am Ad...
Renkforce RF-4197105 Klinke-Koax-Adapter Anschlüsse: Klinkenstecker 3,5 mm,Koax-Buchse IEC 1 St. Antennen-Adapter Klinkenstecker 3,5 mm zu Antennenbuchse 75 Ω Antennenadapter um portable TV an eine...
Fügen Sie Kopfhörer- und Mikrofonanschlüsse über USB hinzu.Dieser USB-Audioadapter verwandelt einen USB-Port in einen Audio-Port, damit Sie Kopfhörer und Mikrofon an Ihren Computer anschließen könn...
Audio-Port-Replikator zur Verwendung eines 3,5mm Anschlusses (Mini-Klinke) für Kopfhörer und Mikrofon. Zur Verwendung eines 3,5mm Anschlusses für Kopfhörer und Mikrofon 1x Stecker 4polig für Stereo...
Über diesen Klinke zu Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sond...
Adapter für die Verbindung von 2 Kabeln mit 3,5mm Stereo Klinkenstecker (Mini-Klinke) Für den Einsatz in Multimedia-Umgebungen Seite 1: Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo Buchse Seite 2: Klinke 3,5 mm, ...
Nutzen Sie moderne Anzeigegeräte mit HDMI-Eingang auch an älteren PCs und Notebooks, die noch einen VGA-Ausgang haben! Dieses Adapterkabel ermöglicht es, die Anzeige eines Rechners mit VGA- und Aud...
Adapter zum Anschluss eines 6,35mm Stereo Kopfhörerstecker (große Klinke / Poststecker) an eine 3,5mm -Stereo- Buchse (Mini-Klinke) Für den Einsatz in Multimedia-Umgebungen Seite 1: Klinke 3,5 mm, ...
Audio-Adapter von 3,5mm Mini-Klinkenstecker auf 2x Cinch Buchse Für den Einsatz in Multimedia-Umgebungen Adapter für die Umsetzung von 3,5mm Stereo Klinkenstecker auf 2x Cinch Buchse
Dieser Konverter ist ausgestattet einem USB 2.0 Audio-Controller Chipsatz CM6631A von C-Media, welcher die USB Audio Device Class Definition V2.0 unterstützt. Es ist eine High-Definition Audio Vera...
Audio Stereo Adapter 3,5mm Stecker / 6,3mm Kupplung, metall Steckerausführung A 3,5 mm stereo Stecker Steckerausführung B 6,35 mm stereo Kupplung Ausführung Metall