Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Kälteschutzhandschuh
>
Cryo-Handschuhe
>
Artikel
Kälteschutz-Handschuh CRYO-GLOVES® WP, Kat.III, mit Stulpe, 400mm, Größe 10
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-2713
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_2713
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Cryo-Handschuhe
Kryo-Handschuhe
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutz-Handschuh CRYO-GLOVES® WP, Kat.III, mit Stulpe, 400mm, Größe 10
Kälteschutz-Handschuh CRYO-GLOVES® WP, Kategorie III, gemäß EN 511 Level 321, EN 388Level 1323, mit Stulpe, für Arbeiten bei Temperaturen bis zu -160°C und mit toxischen oder infektiösen Stoffen, Farbe: blau, Material: Außenhaut Nylon, lamelliertes Innenteil mit Polyolefin-/Polyesterfutter im baumwollgewirkten Innenhandschuh, Länge: ca.400 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material innen:
Baumwolle
Material außen:
Nylon
Norm:
EN 511 | EN 388
Größe 1 - 12:
10,0
Kategorie:
Kälte- u. Hitzeschutzhandschuh
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Hitze-, Kälteschutz
Weitere Suchbegriffe:
Kälteschutzhandschuhe
,
Kühlhaushandschuh
,
Kühlhaushandschuhe
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Thermohandschuh
,
Winter Handschuhe
,
Winterbauhandschuh
,
Winterbauhandschuhe
,
Winterhandschuh
,
Winterhandschuhe
,
Winterschutzhandschuh
,
thermohandschuh gr.10
,
thermohandschuh
,
Handschuh
,
Handschutz
,
Arbeitsschutzhandschuhe
,
Fünffingerhandschuh
,
Arbeitshandschuhe
,
Fingerschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,73*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 353,16*
€ 420,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 350,15*
€ 416,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 325,05*
€ 386,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 300,41*
€ 357,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 279,73*
€ 332,88
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kälteschutz-Handschuh CRYO-GLOVES® WP, Kat.III, mit Stulpe, 400mm, Größe 11
Kroschke
KSI_2714
ab € 279,40*
Sonstiges
Kälteschutz-Handschuh CRYO-GLOVES® WP, Kat.III, mit Stulpe, 400mm, Größe 8
Kroschke
KSI_2711
ab € 281,32*
Sonstiges
Kälteschutz-Handschuh CRYO-GLOVES® WP, Kat.III, mit Stulpe, 400mm, Größe 9
Kroschke
KSI_2712
ab € 278,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen