Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutz-Handschuh CRYO-GLOVES® WP, Kat.III, mit Stulpe, 400mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-2712
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_2712
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Cryo-Handschuhe
Kryo-Handschuhe
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutz-Handschuh CRYO-GLOVES® WP, Kat.III, mit Stulpe, 400mm, Größe 9

Kälteschutz-Handschuh CRYO-GLOVES® WP, Kategorie III, gemäß EN 511 Level 321, EN 388Level 1323, mit Stulpe, für Arbeiten bei Temperaturen bis zu -160°C und mit toxischen oder infektiösen Stoffen, Farbe: blau, Material: Außenhaut Nylon, lamelliertes Innenteil mit Polyolefin-/Polyesterfutter im baumwollgewirkten Innenhandschuh, Länge: ca.400 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Material innen:
Baumwolle
Material außen:
Nylon
Norm:
EN 511 | EN 388
Größe 1 - 12:
9
Kategorie:
Kälte- u. Hitzeschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,64*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 349,14*
€ 415,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 346,86*
€ 412,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 327,44*
€ 389,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 301,13*
€ 358,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 279,64*
€ 332,77
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_2713
ab € 281,03*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2714
ab € 280,83*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2711
ab € 280,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.