Produktbeschreibung Die ESD-Leichtpalette von AUER Packaging zeichnet sich durch ihr besonders geringes Eigengewicht aus. Dennoch überzeugt sie durch eine hohe Belastbarkeit und kann daher für welt...
Die ESD-Leichtpalette zeichnet sich durch ihr besonders geringes Eigengewicht aus. Dennoch überzeugt sie durch eine hohe Belastbarkeit und kann daher für weltweite Exporte genutzt werden. In der el...
Die stabilen Leichtpaletten für Ihr Exportgeschäft Unempfindlich gegen Säure, Fette, Insekten-, Bakterien- und Pilzbefall Mit Antirutschkante Keine Verletzungsgefahr durch Splitter oder Nägel Für a...
Die stabilen Leichtpaletten für Ihr Exportgeschäft Von vier Seiten befahrbar Unempfindlich gegen Säure, Fette, Insekten-, Bakterien- und Pilzbefall Abwaschbar, auch Dampfreinigung Geeignet für Tief...
ESB Entsorgungsbehälter 1600 KU RC, 800x1200 mm, 3-seitig, Cr 3, auf Kunststoffpalette Ausführung: 3-seitiger Gitteraufbau, fest verschraubt auf einer Kunststoffpalette 800 x 1200 mm, aus HDPE-Recy...
für Gitterboxen und Europaletten · aus PE-Bändchengewebefolie (180 g/m²) · wetterfest · mit beidseitiger Beschichtung · mit Saum und Befestigungsösen · mit und ohne Reißverschluss · Höhe 1930 mm fü...
Aus hochwertigem HDPE. Komplett geschlossen mit 3 Kufen. Mit Palgrip®-Antirutsch-Beschichtung auf dem Oberdeck. Temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C, kurzfristig bis +90 °C. Dieser Artikel ist...
TRANSPAK 7450027 Kunststoffpalette Maße 60 0x800x120 mm 1/2 EURO ant hrazit o.Antirutschkante Die stabilen Leichtpaletten für Ihr Exportgeschäft. Unempfindlich gegen Säure · Fette · Insekten- · Bak...
aus Hochdruck-Polyethylen ∙ schwarz ∙ mit 3 Längskufen ∙ mit Rand ∙ Oberfläche durchbrochen ∙ temperaturbeständig von -30°C bis + 70°C Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: 3 Kufen · Far...
aus HDPE · grau/blau · komplett geschlossen · mit 3 Kufen · mit Palgrip®-Antirutschbeschichtung auf dem Oberdeck · Temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C Weitere technisch...
9900021705, Kunststoff-Halbpalette Diese Paletten haben eine niedrige Bauhöhe bei geringem Eigengewicht. , Stapelbar , Mit Flurfördergeräten unterfahrbar , Optimale Volumenreduktion , Bestens als L...