aus HDPE · grau/blau · komplett geschlossen · mit 3 Kufen · mit Palgrip®-Antirutschbeschichtung auf dem Oberdeck · Temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C Weitere technisch...
Display-und Leichtpaletten ab 3 VE LxBxH = 400 x 600 x 150 mm | PA0412 Display-und Leichtpaletten ab 3 VE schwarz LxBxH = 400 x 600 x 150 mm 1 VE = 5 Stück Einfahrmaße: L 350 x B 170 mm Traglast: s...
Mit unseren widerstandsfähigen Kunststoffpaletten bringen Sie Ihre mittelschweren Lasten nicht nur sicher von A nach B, sondern können diese auch ideal zur Lagerung Ihrer Güter verwenden. Sie eigne...
Containerpalette Aus PE-Regenerat Höhe x Länge x Breite 150 x 1140 x 1140 mm Traglast statisch / dynamisch 2500 / 1000 kg Allseitig einfahrbar Unterbau 9 Füße Oberdeck durchbrochen Mehrere Paletten...
BASIC Hygiene-Kunststoff-Palette, statische Tragkraft 5.000 kg, LxB 1.200 x 800 mm, 3 Kufen Leicht zu reinigende Alternative zur Holzpalette: Die BASIC Hygiene-Kunststoff-Palette mit Industrie- bzw...
Anti-Rutsch-Palette, aus PE-RE, 800 x 1200 x 153 mm, 3 Kufen, mit Rand, VE = 5 Stück Hergestellt aus recyceltem Kunststoff (PE-RE) Mit eingepresster Antirutschmatte (SBR/NBR) Allseitig geschlossen ...
Bei der Hygieneplatte FP-EHK1208-9L handelt es sich um ein auf 9 Füssen ruhendes Modell mit geschlossenem Oberdeck. Als Reinraumpalette ist sie hervorragend für logistische Zwecke innerhalb lebensm...
Unsere Aluminium-Aufsatzrahmen sind die stabielere Alternative zum Holz- und Kunststoff-Aufsatzrahmen. Alle Aufsatzrahmen können variabel aufeinander gesteckt werden. Rahmen mit 4 Eckscharnieren si...
Die Hygienepalette FP-H1 eignet sich ideal für professionelle Logistikaufgaben innerhalb von lebensmittelverarbeitenden und pharmazeutischen Betrieben. Sie besteht aus leicht zu reinigendem und aus...
Die stabilen Leichtpaletten für Ihr Exportgeschäft Unempfindlich gegen Säure, Fette, Insekten-, Bakterien- und Pilzbefall Nestbar, aus HDPE-Recyclingmaterial Mit Antirutschkante Keine Verletzungsge...
Die stabilen Leichtpaletten für Ihr Exportgeschäft Unempfindlich gegen Säure, Fette, Insekten-, Bakterien- und Pilzbefall Nestbar, aus HDPE-Recyclingmaterial Mit Antirutschkante Keine Verletzungsge...
Containerpalette aus Kunststoff, LxB 1140 x 1140 mm, Traglast statisch 4000 kg, VE 10 Stk. Nicht waschbar, unempfindlich bei Insekten-, Bakterien- und Pilzbefall. Keine zusätzliche ISPM-Behandlung ...