Deckel für Aufsatzrahmen 1A002: saubere geschlossene Oberfläche kein Durchdringen von Schmutz und Feuchtigkeit, raumsparend stapelbar mit Anti-Rutsch-Kante
Die stabilen Leichtpaletten für Ihr Exportgeschäft Unempfindlich gegen Säure, Fette, Insekten-, Bakterien- und Pilzbefall Nestbar, aus HDPE-Recyclingmaterial Mit Antirutschkante Keine Verletzungsge...
Hygienepaletten Model H2 aus UV- und formstabiles Polyethylen. Lebensmittelgeegnet.Optimale Transportsicherheit durch 4-seitige Antirutschkante und Mittelarretierungen ( Auf Anfrage auch ohne Antir...
aus HDPE · grau/blau · komplett geschlossen · mit 3 Kufen · mit Palgrip®-Antirutschbeschichtung auf dem Oberdeck · Temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C Weitere technisch...
Die stabilen Leichtpaletten für Ihr Exportgeschäft. Unempfindlich gegen Säure, Fette, Insekten-, Bakterien- und Pilzbefall · Nestbar · Mit Antirutschkante · Keine Verletzungsgefahr durch Splitter o...
Die ESD-Palette schützt durch die geschlossene Oberfläche die Ware bei Lagerung und Transport und lässt sich zudem durch das glatte Deck besonders einfach reinigen. Empfindliche elektronische Waren...
Die stabilen Leichtpaletten für Ihr Exportgeschäft Unempfindlich gegen Säure, Fette, Insekten-, Bakterien- und Pilzbefall Nestbar, aus HDPE-Recyclingmaterial Mit Antirutschkante Keine Verletzungsge...
Die stabilen Leichtpaletten für Ihr Exportgeschäft Palettenmaß: 1/4 EURO Tragkraft dyn.: 250 - 350 kg Tragkraft stat.: 800 kg Gewicht: 1 kg Von vier Seiten befahrbar Auch für Hochregal geeignet Une...
aus HDPE · grau/blau · komplett geschlossen · mit 3 Kufen · mit Palgrip®-Antirutschbeschichtung auf dem Oberdeck · Temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °CWeitere technische...
ESB Entsorgungsbehälter 1600 KU RC, 800x1200 mm, 4-seitig, Vorderwand klappbar, Cr 3, auf Kunststoffpalette Ausführung: 4-seitiger Gitteraufbau, fest verschraubt auf Kunststoffpalette 800 x 1200 mm...
für Gitterboxen und Europaletten · aus PE-Bändchengewebefolie (180 g/m²) · wetterfest · mit beidseitiger Beschichtung · mit Saum und Befestigungsösen · mit und ohne Reißverschluss · Höhe 1930 mm fü...