Stalgast - Sous-Vide-Gerät zum Einhängen in ein Wasserbad, 145 x 115 x 325 mm (BxTxH) zum Einhängen in das Wasserbad präzise Temperatursteuerung garantierte Temperaturstabilität des Wasserbads auf ...
Badgefäße Serie Optimaä, Edelstahl Leistungsstarke Edelstahl (ST)-Wasserbäder (-15 bis 200 °C). ST12, ST18, ST26, ST38 mit Siphon. Mit justierbaren Gehäusefüßen, die den Einsatz von Stativen ermögl...
Korrosionsbeständige Edelstahlklemmen gewährleisten hervorragende Chemikalienbeständigkeit sowie Haltbarkeit und sind darüber hinaus autoklavierbar. Vernickelte Zinkklemmen bieten hohe Zugfestigkei...
The Corning LSE Digital Water Bath is a personal-sized bath constructed from corrosion resistant stainless steel. The seamless chamber can accommodate up to 6 liters of water. Temperature can be se...
Badgefäße Serie Optimaä, Edelstahl Leistungsstarke Edelstahl (ST)-Wasserbäder (-15 bis 200 °C). ST12, ST18, ST26, ST38 mit Siphon. Mit justierbaren Gehäusefüßen, die den Einsatz von Stativen ermögl...
Korrosionsbeständige Edelstahlklemmen gewährleisten hervorragende Chemikalienbeständigkeit sowie Haltbarkeit und sind darüber hinaus autoklavierbar. Vernickelte Zinkklemmen bieten hohe Zugfestigkei...
The Corning LSE Digital Water Bath is a personal-sized bath constructed from corrosion resistant stainless steel. The seamless chamber can accommodate up to 6 liters of water. Temperature can be se...
Butyrometer-Wasserbäder WB436 Universal-Wasserbäder aus Edelstahl mit externer Heizung, befindet sich separat im Gehäuse. Mit Überhitzungsschutz. Analoges Universal-Wasserbad mit Thermostat-Heizreg...
Wasserbäder Hydro Die Hydro Wasserbäder sind für jede Anwendung im Labor optimal ausgestattet. Mit Ihrer präziser Temperaturverteilung und sind sie für die Bedürfnisse von biologischen, medizinisch...
Butyrometer-Wasserbad WB 22 Pump Das Wasserbad bietet optimalen Bedienkomfort durch spritzwassergeschützte Folientastatur und ein leuchtstarkes Multi-Display (LED). Moderne Mikroprozessortechnik mi...