Der Wasserablaufschlauch mit Verbindungsstück ist ein Zubehör-Artikel für Wasserbäder. Mit dem Schlauch wird das Wasser schnell und einfach abgelassen. An den Geräten ist eine Aufnahme mit Kugelhah...
Temperaturfühler für Wasserbäder, Kälte-/Wärme-Umwälzthermostate und Laborreaktoren Edelstahl. Typ PT 100.30 Länge: 250 mm Max. Temperatur: 300 °CTyp: PT 100.30
Lincat Silverlink 600 Wasserbad BS7W Leicht zu reinigende Wasserbadewannen mit Nass- oder Trockenbeheizung, perfekt zum Warmhalten von Saucen, Soßen und Fertiggerichten bis zu 2 Stunden.
Das Wasserbad MK 1800 verfügt über einen Einlegerost aus stabilem Kunststoff und ist ideal zum gleichmäßigen Erwärmen geeignet. Die Temperatur kann dabei mittels Präzisionsthermostat stufenlos nac...
Elektro-Wasserbad Serie 600, 600 X 600 X 290 Produktdetails: CNS 18/10 B 600 x T 600 x H 290 mm Beckengröße: 1 x 1/1 GN, 2 x 1/4 GN, 150 mm tief Anschlusswert: 2,8 kW / 1 NAC 230 V Lieferung ohne G...
Die preiswerte Alternative! Besonders preiswerte Wasserbäder mit PC-Wanne, hitzebeständig bis 120°C. Temperaturbereich: 5° über RT bis 100°C Genauigkeit: ca. +/-0,3°C Sicherheitsthermostat zum Absc...
Die preiswerte Alternative! Besonders preiswerte Wasserbäder mit PC-Wanne, hitzebeständig bis 120°C. Temperaturbereich: 5° über RT bis 100°C Genauigkeit: ca. +/-0,3°C Sicherheitsthermostat zum Absc...
Die preiswerte Alternative! Besonders preiswerte Wasserbäder mit PC-Wanne, hitzebeständig bis 120°C. Temperaturbereich: 5° über RT bis 100°C Genauigkeit: ca. +/-0,3°C Sicherheitsthermostat zum Absc...