Opto-Sensor Laser-Messsystem LG10A65NI W/30"Opto-Sensor, Laser-Messsystem, max. Reichweite 125 mm, Brennweite 180 mm, Leitungslänge 9 m, Anschlussleitung, 9 m, Messbereich 75 125 mm, Brennpunkt bei...
Opto Sensor Laser Sender QS186LEQOpto-Sensor, Laser Sender, max. Reichweite 15000 mm, Leitungslänge 0.15 m, Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, 8 mm Stecker, 4-polig, Schutzart IP67, LED rundum ...
Produktpalette: HG-C1000L Series DC-Versorgungsspannung, min.: 21.6 V Erfassungsreichweite, max.: 200 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 26.4 V Sensorausgang: PNP-Open-Collector Ausgangsstrom: 50 mA ...
Opto Sensor Laser Sender QS186LEQPMA15Opto-Sensor, Laser Sender, max. Reichweite 15000 mm, Leitungslänge 0.15 m, Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, LED rundum ...
Produktpalette: HG-C Series DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V Erfassungsreichweite, max.: 400 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V Sensorausgang: NPN-Open-Collector Ausgangsstrom: 50 mA SVHC: No ...