Opto-Sensor Laser-Messsystem LG5A65NIOpto-Sensor, Laser-Messsystem, max. Reichweite 60 mm, Brennweite 70 mm, Leitungslänge 2 m, Anschlussleitung, 2 m, Messbereich 45 60 mm, Brennpunkt bei 70 mm, Be...
Arbeitsbereich Z : 72...108 mm Lichtart : Laser (rot) Abmessungen : 92 × 64,6 × 38 mm Gehäusematerial : Aluminium, pulverbeschichtet, Kunststoff, ABS • Bis zu 3,6 Millionen Messpunkte pro Sekunde •...
Produktpalette: HG-C Series DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V Erfassungsreichweite, max.: 400 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V Sensorausgang: PNP-Open-Collector Ausgangsstrom: 50 mA SVHC: No ...
Opto-Sensor Laser-Messsystem LG10A65NIOpto-Sensor, Laser-Messsystem, max. Reichweite 125 mm, Brennweite 180 mm, Leitungslänge 2 m, Anschlussleitung, 2 m, Messbereich 75 125 mm, Brennpunkt bei 180 m...
Arbeitsbereich Z : 65...125 mm Lichtart : Laser (rot) Abmessungen : 92 × 64,6 × 38 mm Gehäusematerial : Aluminium, pulverbeschichtet, Kunststoff, ABS • Bis zu 3,6 Millionen Messpunkte pro Sekunde •...
Opto Sensor Laser Sender QS186LE2QOpto-Sensor, Laser Sender, max. Reichweite 15000 mm, Leitungslänge 0.15 m, Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, 8 mm Stecker, 4-polig, Schutzart IP67, LED rundum...
Produktpalette: HG-C1000L Series DC-Versorgungsspannung, min.: 21.6 V Erfassungsreichweite, max.: 400 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 26.4 V Sensorausgang: PNP-Open-Collector Ausgangsstrom: 50 mA ...
Opto-Sensor Laser-Messsystem LG5A65NIQOpto-Sensor, Laser-Messsystem, max. Reichweite 60 mm, Brennweite 70 mm, Leitungslänge 0.15 m, Kabel mit Steckverbinder, M12x1, 8 polig, 0.15 m, Messbereich 45 ...