Arbeitsbereich Z : 72...108 mm Lichtart : Laser (blau) Abmessungen : 92 × 64,6 × 38 mm Gehäusematerial : Aluminium, pulverbeschichtet, Kunststoff, ABS • Bis zu 3,6 Millionen Messpunkte pro Sekunde ...
Opto-Sensor Laser-Messsystem LG10A65NUOpto-Sensor, Laser-Messsystem, max. Reichweite 125 mm, Brennweite 180 mm, Leitungslänge 2 m, Anschlussleitung, 2 m, Messbereich 75 125 mm, Brennpunkt bei 180 m...
Arbeitsbereich Z : 65...125 mm Lichtart : Laser (blau) Abmessungen : 92 × 64,6 × 38 mm Gehäusematerial : Aluminium, pulverbeschichtet, Kunststoff, ABS • Bis zu 3,6 Millionen Messpunkte pro Sekunde ...
Opto-Sensor Laser-Messsystem LG5B65NUQOpto-Sensor, Laser-Messsystem, max. Reichweite 60 mm, Brennweite 53 mm, Leitungslänge 0.15 m, Kabel mit Steckverbinder, M12x1, 8 polig, 0.15 m, Messbereich 45 ...
Opto-Sensor Laser-Messsystem LG5A65NU W/30Opto-Sensor, Laser-Messsystem, max. Reichweite 60 mm, Brennweite 70 mm, Leitungslänge 9 m, Anschlussleitung, 9 m, Messbereich 45 60 mm, Brennpunkt bei 70 m...
Opto-Sensor Laser-Messsystem LG5A65NUOpto-Sensor, Laser-Messsystem, max. Reichweite 60 mm, Brennweite 70 mm, Leitungslänge 2 m, Anschlussleitung, 2 m, Messbereich 45 60 mm, Brennpunkt bei 70 mm, Be...
Arbeitsbereich Z : 90...280 mm Lichtart : Laser (blau) Abmessungen : 92 × 64,6 × 38 mm Gehäusematerial : Aluminium, pulverbeschichtet, Kunststoff, ABS • Bis zu 3,6 Millionen Messpunkte pro Sekunde ...
Opto-Sensor Laser-Messsystem LG10A65NUQOpto-Sensor, Laser-Messsystem, max. Reichweite 125 mm, Brennweite 180 mm, Leitungslänge 0.15 m, Kabel mit Steckverbinder, M12x1, 8 polig, 0.15 m, Messbereich ...
Opto-Sensor Laser-Messsystem LG5B65NIQOpto-Sensor, Laser-Messsystem, max. Reichweite 60 mm, Brennweite 53 mm, Leitungslänge 0.15 m, Kabel mit Steckverbinder, M12x1, 8 polig, 0.15 m, Messbereich 45 ...
Arbeitsbereich Z : 100...500 mm Lichtart : Laser (blau) Abmessungen : 92 × 64,6 × 38 mm Gehäusematerial : Aluminium, pulverbeschichtet, Kunststoff, ABS • Bis zu 3,6 Millionen Messpunkte pro Sekunde...
Opto-Sensor Laser-Messsystem LG5A65PI W/30Opto-Sensor, Laser-Messsystem, max. Reichweite 60 mm, Brennweite 70 mm, Leitungslänge 9 m, Anschlussleitung, 9 m, Messbereich 45 60 mm, Brennpunkt bei 70 m...