Kanlux Projektor Antos Led 30W Nw B Flacher, robuster Außenstrahler für den Außen- oder Innenbereich. Ideal für die symmetrische, großflächige Ausleuchtung von Fassaden, Parkplätzen und Wegeflächen...
EUROLITE LED IP LP-7 Logo-Projektor Logo-Projektor in kleiner Bauart, zur Projektion eines gewünschten Motivs oder Werbelogos 6 Gobos, mit Motiven für Ostern, Weihnachten, Halloween, Neujahr, Hochz...
4.000 Lumen Helligkeit Genießen Sie kristallklare, lebendige Bilder aus der Ferne bei Tageslicht oder in mittleren bis großen Räumen mit bis zu 4.000 Lumen Helligkeit. Acer ColorBoost3D™ Profitiere...
Mit einem Lenco LPJ-700BKGY LCD-Projektor können Sie alle Ihre Filme, Spiele und Präsentationen mit außerordentlicher Schärfe auf einen weißen Hintergrund projizieren. Der Beamer kann leicht transp...
Ein leises, kompaktes und intelligentes HD-Erlebnis. NeoPix 320 bietet atemberaubende 1080p Full HD-Bilder auf 80 Zoll! Wichtige vorinstallierte Streaminganwendungen. Automatische Trapez- sowie 4-E...
LED Sternenhimmel-Set FIBATEC 20W, mit Projektor 4000K + Faserbündel 200-teilig Farbtemperatur: 4000 K Marke: Brumberg Einsatzbereich: Decke Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeigne...
LED-Sternenhimmel-Set. Bestehend aus: 1 x Projektor - 1 W Power-LED (L 180 x B 65 x H 35 mm) 1 x Faserbündel konfektioniert 100-teilig (Länge: je 1.500 mm): 30 x Ø 0,5 mm 40 x Ø 0,75 mm 20 x Ø 1,0 ...
Ein Videoprojektor für das ultimative Heimkinoerlebnis zu Hause! Der SAIL 1 Video-Projektor bietet eine 1920x1080P Auflösung, mit einem Kontrast von 10000:1. Tauchen Sie direkt ein in die Welt von ...
Realitätsnahe Bilder für ein umfassendes Erlebnis. Hervorragend geeignet für vielseitige Anwendungen und verlässliche Performance Der Kurzdistanz-LED-Projektor BenQ LH600ST ist eine ausgezeichnete ...
Weniger bezahlen, mehr ansehen. NeoPix 520 bietet großartige 1080p Full HD-Bilder auf 100 Zoll! Android TV ermöglicht den Zugriff auf all Ihre Lieblingsanwendungen. Automatische Trapez- sowie 4-Eck...