LED-Sternenhimmel-Set. Bestehend aus: 1 x Projektor - 1 W Power-LED (L 180 x B 65 x H 35 mm) 1 x Faserbündel konfektioniert 100-teilig (Länge: je 1.500 mm): 30 x Ø 0,5 mm 40 x Ø 0,75 mm 20 x Ø 1,0 ...
Helle und lebendige Präsentation Die hohe LED-Helligkeit von 4000 Lumen bietet eine herausragende Farbpräzision und -sättigung, die Ihre grafikintensiven Präsentationen originalgetreu darstellen un...
Wo du bist, ist Freestyle. Der mobile Smart-Projektor. All Round Design Vieles im Blick. Mit ein paar einfachen Klicks kannst du das Bild von der Wand bis zur Decke im 180° Winkel bewegen. Einfach ...
Ultra kompakter LED Kurzdistanzbeamer mit Autofokus Der neue ML1050ST+ bietet sämtliche Funktionen des ML1050ST mit zusätzlichem Autofokus für eine nahtlose Präsentation. Egal, ob Meeting, Präsenta...
Beginnen Sie ein professionelles Meeting mit farbgetreuen Bildern Kristallklare Bilder Ganzglaslinsen für Bildqualität in brillanter Klarheit 98% Rec. 709 Farbdeckung 98 % Rec.709-Farbskala für ech...
Großes Bild mit Android TV NeoPix 720 basiert auf Android TV und bietet Zugriff auf all Ihre Lieblingsanwendungen. Es projiziert extrem helle Bilder in True Full HD auf bis zu 120 Zoll. Automatisch...
LED Sternenhimmel-Set FIBATEC für 1m2, IP20, 230V, Mini-Projektor + 33er-Faselbündel Ø1mm/100cm+ Konverter Marke: Brumberg Form Leuchte: eckig Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeig...
Helle und lebendige Präsentation Die hohe LED-Helligkeit von 4200 Lumen des LW730 bietet eine herausragende Farbpräzision und -sättigung, die Ihre grafikintensiven Präsentationen originalgetreu dar...
Grenzenloses Entertainment - wo auch immer du willst. Perfekt aus jedem Blickwinkel Der GV31 verfügt über ein drehbares Objektiv, das dir eine erstaunliche Bandbreite an Projektionswinkeln bietet. ...
Die kleinste Deckenhalterung der Welt für Pocket- und Miniprojektoren. Mit der celexon Multicel Pico Projector Mount lässt sich Ihr Pocket- / Miniprojektor nun endlich komfortabel an der Decke mont...
Produktinformationen "LED Projektor "Regenbogen"" Bring einen Hauch Liebe, Licht und Regenbogen in deinen farblosen Alltag. Auf Knopfdruck erstrahlt deine Wand oder jede andere Oberfläche in einem ...