extrem schnelle und variabel einsetzbare Kleinmaschine, die auch bei geringem Durchsatz beste Flexibilität bietet · 4 Geschwindigkeitsmodi (4/6/8/10 m/min) · keine Aufheizphase · leichter Austausch...
Schnell gefüllt, sicher verpackt: Die Luftpolstermaschine Lpm16 Die Luftpolstermaschine Lpm16 macht das möglich. Mit der hohen Produktivität von 16 m/min füllt und verschweißt das kompakte Gerät Lu...
Luftpolsterkissenmaschine AIRmove (Maschine - ohne Folienrollen) DIE KLEINE FLEXIBLE LUFTPOLSTERKISSEN-MASCHINE Abmessung: 462 x 200 x 215 mm Geschwindigkeit: ca. 3,5 m/Min. Gewicht: 3,3 kg Netzspa...
Die ProtectAir mini Luftpolsterfolien erhalten Sie wahlweise in einer Ausführung als Ketten oder in einer Variante als Matten mit 4 Kammern. Die Folien sind ausschliesslich für die Verwendung in Pr...
Luftkissen-Maschine AirBoy® Nano4, mit Aufbau-Kit, bis zu 10 m/min. Vier Geschwindigkeitsmodi möglich: 4, 6, 8 oder 10 m pro Minute. Flexible, schnelle Nutzung. Kompatibel mit einer Vielzahl von Fo...
SCHÜTZEN - TRENNEN- SICHERN Die AWPACK-004 ist trotz ihrer Kompaktheit sehr leistungsstark. Diese Luftpolstermaschine produziert nach einer kurzen Aufwärmzeit Luftpolster verschiedener Größen je na...
Maschine der neuesten Generation, die in allen Bereichen ein hervorragende Performance erreicht und bis zu 4 Arbeitsplätze mit Luftkissen und Polstermatten versorgt · Bandgeschwindigkeit 9 m/min · ...
Mit der praktischen und leicht zu bedienenden ProtectAir mini Luftpolstermaschine stellen Sie Ihr Verpackungsmaterial selbst her und zwar in genau der Stärke und Menge, die Sie benötigen. Auf diese...
Luftkissenmaschine AirWave®1, mit Aufbau-Kit für Papierfolie, bis zu 10 m/min. Mit 5,6 kg Gewicht besonders handlich. Geschwindigkeit: 8 bis 10 m pro Minute. Inklusive Aufbau-Kit zur Nutzung von Pa...
Schützen - trennen - sichern Die WiAir1000 ist trotz ihrer Kompaktheit sehr leistungsstark. Diese Luftpolstermaschine produziert nach kurzer Aufwärmzeit von nur 3 min Luftpolster verschiedener Größ...
Die ProtectAir mini Luftpolsterfolien erhalten Sie wahlweise in einer Ausführung als Ketten oder in einer Variante als Matten mit 4 Kammern. Die Folien sind ausschliesslich für die Verwendung in Pr...
Luftkissenmaschine AirWave®2, LxBxH 413 x 316 x 232 mm, bis zu 20 m/min. Hocheffizient: bis zu 20 m Luftkissen pro Minute. Vielseitig für zahlreiche unterschiedliche Folientypen nutzbar. Nutzerfreu...