Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
>
Artikel
Swirl 216007 Abfallbeutel 60 l Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-445015300
Hersteller:
Swirl
Herst.-Nr.:
216007
EAN/GTIN:
4008871216007
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Gerade großer, schwerer oder sperriger Müll aus Haus und Garten wird manchmal zum Problem. Gut, dass es dafür die PROFI Schwerlast Abfallsäcke von Swirl® gibt, die alles einsacken – und das bis zu 25 kg! Auch beim Transport im Auto – sie halten fest.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
60 l
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
... >
Reinigungsmittel, -geräte & -zubehör
>
Abfallbehälter & Recycling
>
Abfallbeutel
Weitere Suchbegriffe:
Mülltüten
,
Schwergutsack
,
Schwerlastsack
,
müllbeutel 60 l swirl
,
abfallbeutel
,
abfallbeutel 60l
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
214
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,60*
€ 4,08*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,58*
€ 4,18*
Lager 2813
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,81*
€ 4,37*
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,73*
€ 5,19*
Lager 1039
4 Tage
31
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,46*
€ 16,51*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bio-Müllsäcke DEISS BIOLINE aus ecovio® 60 Liter, 620x800x0,018 mm natur
Emil Deiss
06080
ab € 3,34*
Ähnlich
Zugbandsäcke DEISS aus HDPE 60 Liter, 640x710+50x0,018 mm grün
Emil Deiss
52801
ab € 1,94*
Ähnlich
Papstar 12104 Abfallbeutel 60 l Weiß
PAPSTAR
12104
ab € 1,24*
Ähnlich
Müllsack 60l 6mic transparent 50 St./Pack.
Soennecken
445012203
ab € 0,88*
Ähnlich
Swirl 216410 Müllsack 60 l (B x H) 68 cm x 73 cm 10 St.
Swirl
216410
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen