Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetfeldmessgerät PCE-EMF 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-367
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307367
EAN/GTIN:
     4250348722294
Suchbegriffe:
Gaussmeter
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
Magnetfeld-Messgerät
Magnetfeldmessgerät PCE-EMF, Messbereich bis 2000 V/m, 3-Achsen Messung
  • Magnetfeldmessgeräte sind präzise Instrumente zur Quantifizierung von magnetischen Feldern in verschiedenen Anwendungen und Umgebungen
  • Die Anwendung von Magnetfeldmessgeräten ermöglicht eine genaue Bewertung der Magnetfeldstärke, unterstützt die Identifizierung von potenziellen Risiken oder Anomalien, fördert die Sicherheit in elektronischen Geräten und Umgebungen und ermöglicht eine gezielte Forschung und Entwicklung in Bereichen wie Elektromagnetik und Materialwissenschaft
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 60 x 140 x 105
  • Strahlung Messbereich min: 20 µT
  • Strahlung Messbereich max: 200 µT
  • Strahlung Auflösung: 0,1 µT
  • Strahlung Genauigkeit: 24 µT
  • Bestückung: 1 x Arbeitsschutzmessgerät PCE-EMF 40, 3 x 1,5 V AAA Batterien, 1 x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite Außen:
60 mm
Tiefe Außen:
140 mm
Höhe Außen:
105 mm
Gewicht:
0,4 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 403,91*
€ 472,46*
Frei Haus
ab € 391,80*
€ 472,48*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,32*
€ 472,60*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 453,09*
€ 526,74*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,60*
€ 562,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,02*
€ 556,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,13*
€ 502,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,24*
€ 494,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,32*
€ 479,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.