Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well Bleiakku-Ladegerät 24 V Ladestrom (max.) 34.7 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1328199-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PB-1000-24
EAN/GTIN:
     4021087006781
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Mean Well Bleiakku-Ladegerät 24 V Ladestrom (max.) 34.7 A

Blei-Ladegerät 24 V, 34.7 A

2, 3 oder 8 Stufen Ladeverfahren
Wicklung auf Zweikammerspulenkörper
Es können 2 Akkus angeschlossen werden
Anschlüsse für Leiterplatteneinsatz

Akkuladegerät mit 2, 3 oder 8 Stufen Ladeverfahren für Blei-Akkus und Anschlüssen für Leiterplatteneinsatz. Aktive PFC Funktion und Kühlung über Ventilator.

Ausstattung:
2, 3 oder 8 Stufen Ladeverfahren · Wicklung auf Zweikammerspulenkörper · Microprozessorgesteuert · Vakuumvergossen · Anschlüsse für Leiterplatteneinsatz · Universaleingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · Schutz gegen Rückstrom, Kurzschluss, Überspannung und Übertemperatur · Temperaturüberwachung · Schraubklemmen · Dreifarbige LED-Anzeige

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 2 · Betriebsspannung (LOV): 90 - 264 V · Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 350 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 120 Ah · Geeignet für Blei-Akku: 24 V · Gewicht: 3500 g · Ladeschluss-Spannung: 28.8 V · Ladestrom (max.): 34.7 A · Ladestrom bei 24V: 34.7 A · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies · Produktabmessung, Breite: 184 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 +60 °C

Lieferumfang:
Lader · Anleitung

Hinweis:
Netzkabel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 184 x 70 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
184 mm
Passender Akku:
Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies
Marke:
Mean Well
Ladestrom bei 24V:
34.7 A
Geeignet für Blei-Akku:
24 V
Ladestrom (max.):
34.7 A
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
350 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
120 Ah
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
2
Betriebsspannung (LOV):
90 - 264 V
Ladeschluss-Spannung:
28.8 V
Gewicht:
3500 g
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 301,47*
€ 354,06*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 298,77*
€ 354,07*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 558,51*
€ 637,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,07*
€ 421,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,07*
€ 417,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,43*
€ 394,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,00*
€ 376,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,77*
€ 355,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hawa
1008230
ab € 5,08*
Sonstiges
Hawa
1008243
ab € 4,74*
Sonstiges
Hawa
1008245
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.