Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelheber | 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B26400
B26400
4004722644647.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-B26400
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     B26400
EAN/GTIN:
     4004722644647
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen 300mm
Nagelheber

• Länge 300 mm
• Aus C45 Stahl hergestellt
• Pulverbeschichtet
• Rutschfester Griff
• Gute Hebelwirkung
• Farbe: Rot
• Rutschfester Griff
• Gute Hebelwirkung
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen, nagelheber, nagelzieher, nagelentferner, klammerentferner, nageleisen, hebeleisen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,22*
4 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 5,15*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.