Mit der iARENA Serie stellt CHIEFTEC kostengünstige Netzteile mit erstklassigen Leistungswerten und hoher Effizenz zu einem attraktiven Preis zur Verfügung. Selbstverständlich gehen die iARENA Netz...
Die neue Xilence Performance C Serie konzentriert sich auf das Wesentliche. Konzipiert für Büro- und Heimrechner, liefert die neue Performance C Serie stabile Spannungen bei höchster Effizienz (ErP...
Das moderne Netzteil für Computer aus der Serie Ultimate ist für solche Nutzer bestimmt, die stabile und reibungslose Arbeit ihrer Bausteine schätzen. Übereinstimmend mit der Version 2.31 des ATX-S...
Als führende Marke in SFF- (Small Form Factor) Gehäusedesign und Netzteilminiaturisierung hat SilverStone jetzt sein erstes Flex-ATX-Netzteil, das FX350-G, zur zusätzlichen Erweiterung der SFF-Desi...
Das TFX-350W ist das ideale TFX-Netzteil für Desktop-Systeme mit besonderen Leistungsanforderungen. Das Netzteil überzeugt durch eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten und bietet mit dem zusätzlic...
Überall dort, wo die beliebten kleinformatigen PC-Lösungen gefragt sind, kommen die GPF-250P TFX (TFX 12V Version 2.3) Netzteile zum Einsatz. Mit ihren kompakten Massen eignen sie sich ideal für Ho...
Das TFX-Netzteil LC400TFX V2.31 von LC-POWER bietet ein gutes Verhältnis von Preis und Leistung. Durch den 80mm-Lüfter ermöglicht das Netzteil einen leisen und stressfreien Betrieb Ihres HTPCs. Tro...
Das Coba CES-350B 80+ - Das Netzteil für Systembauer Das Coba CES-350B 80+ ist speziell auf die Bedürfnisse von Assemblierern zugeschnitten. Als reines Bulk-Produkt konzipiert, werden Mehrkosten fü...
Eingangsspannung = 85 → 264V ac Ausgangsspannung = 3.3 V dc, 5 V dc, 12 V dc, -12 V dc Nennleistung = 350W Ausgangsstrom = 2.5 A, 2 A, 20 A, 22 A, 500 mA Anzahl der Ausgänge = 5 Das Nipron ePCSA De...
Eingangsspannung = 100 → 240V ac Ausgangsspannung = 3.3 V dc, 5 V dc, 12 V dc, -12 V dcV Nennleistung = 350W Ausgangsstrom = 2.5 A, 20 A, 27 A, 800 mA Anzahl der Ausgänge = 5 Better World-Verifizie...