Register - schnell sortiert und schnell gefunden
Hat sich erst ein Stapel Dokumente angesammelt, kann das Ordnungsschaffen eine zeitraubende Beschäftigung sein. Aus einem Stapel werden viele kleinere Stapel, die wiederum in sich sortiert sind. Ist diese Aufgabe erledigt, entsteht eine Frage: Wie lassen sich die zahlreichen Dokumente dauerhaft in
Ordnern oder
Ringbüchern sortieren, ergänzen und wiederfinden.
Reichhaltige Auswahl
Register sind meist die perfekte Lösung. Register helfen, Papiere zu ordnen. Sie sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich. Meist sind Buchstaben oder Nummernfolgen aufgedruckt. Auch Farben zur Unterscheidung des Inhaltes oder bedruckbare Registerblätter werden angeboten. Die Auswahl ist reichhaltig. Die folgende Übersicht erleichtert die Entscheidung für das passende Register.
Register mit Zahlen und Buchstaben
Der Standard sind Registerblätter mit
Zahlen oder
Buchstaben. Eine bestimmte Anzahl dieser gehört zu einem Sortiment. Die einzelnen Blätter sind mit einer Grifffläche ausgestattet und tragen jeweils ein aufgedrucktes Element. Dieses Element ist bei Registern mit alphabetischer Sortierung ein oder mehrere Buchstaben, bei
Monatsregistern ein Monatsname und bei Zahlenregistern eine Zahl.
Materialien der Register
Register können aus verschiedenen Materialien bestehen. Erhältlich sind sie aus Karton, Kunststoff oder Papier. Für häufige Verwendung empfehlen sich flexible
Kunststoffregister. Sie sind resistenter gegen Gebrauchsspuren.
Papierregister hingegen neigen bei allzu häufigem Gebrauch zu Rissen und Knicken. Stabiler und besonders für eine kleinere Menge Papier je Registerplatz ausgelegt, sind Kartonregister. Sie vermeiden Knicke in den Dokumenten. Eine gute Alternative für häufig gebrauchte Dokumente sind Prospekthüllen-Register. Sie schützen das Papier zusätzlich vor Verschmutzung und Gebrauchsspuren.
Register für spezielle Anwendungen
Spezielle Anwendungen erfordern spezielle Register. Lieferbar sind neben dem A4-Format auch A3 und A5. Allen Anforderungen gerecht werden
Blankoregister. Die einzelnen Registerseiten sind hierbei unbedruckt. Es können Schilder eingesteckt oder aufgeklebt werden. Auch eine Beschriftung per Hand ist möglich. Register in verschiedenen Farben, übergroßen Ausführungen oder schräg geschnittenen Blättern stehen zur Auswahl. Im Hoch- oder Querformat bieten die Register für jede Anwendung das passende System.
Nichts ohne Ausnahmen - die Sonderformate
Für Ordnung sorgen, auch bei CDs und Visitenkarten, das schaffen die Register in Sonderformaten. Ob CD-Register oder Register für Endlos-Papier und Etiketten, für jedes Format sind perfekte Ordnungshelfer erhältlich.
Visitenkarten gehen häufig verloren. Hierbei hilft eine Visitenkartenbox oder ein Visitenkartenringbuch mit stabilem Register. Auch Rollkarteien zum schnellen Auffinden von Adressen und Telefonnummern sorgen für mehr Effizienz im Büro.
Ein
Telefonregister neben dem Hörer oder in der Anzugtasche ist immer griffbereit. Diverse Registereinsätze sorgen für das schnelle Auffinden jeder Nummer. So einfach wie flexibel sind Trennblätter in den Größen A4, A5 und A6. Hier passen sich die Griffleisten individuell durch Zuschneidkanten an. Zur Auswahl stehen weiß oder andere angenehme Farben. Eine einfache und schnelle Methode zur Sortierung von Dokumenten bieten
Trennstreifen. Diese werden einfach zwischen die Dokumente geheftet, können einfach per Hand beschrieben oder beklebt werden. Verschiedene Breiten und Längen und diverse Farben sorgen für einen problemlosen Überblick.