Druckregler für Trinkwasser, DVGW-geprüft, inkl. Manometer, Klarsichtsiebtasse, R 1, Regelbereich 1,5 - 6 bar, PE max. 16 barMembrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmutz...
Druckregler DRV 200, Standardausführung, nicht rücksteuerbar, inkl. Manometer, G 1, Regelbereich 1,5 - 8 bar, PE max. 25 barMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Einsitzv...
Druckregler »FUTURA«, inkl. Manometer, BG 4, G 1, PE max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Regelbereich 0,5 - 8 barMembrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden...
Druckregler für Trinkwasser, DVGW-geprüft, inkl. Manometer, R 1, Regelbereich 1,5 - 6 bar, PE max. 16 bar, Vordruck min. 2,5 barDruckregler mit entlastetem Einsitz-Membranventil und eingebautem Sch...
Druckregler »Standard«, inkl. Manometer, BG 3, G 1, PE max. 25 bar, Mediumstemperatur max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlü...
Druckregler DRV 225, Hochdruckausführung, nicht rücksteuerbar, inkl. Manometer, G 1, Regelbereich 1,5 - 20 bar, PE max. 40 barMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Einsit...
Druckregler für Trinkwasser, DVGW nicht notw., inkl. Manometer, Messingsiebtasse, R 1, Regelbereich 0,5 - 2 bar, PE max. 25 barMembrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmu...
Druckregler für Trinkwasser, DVGW nicht notw., inkl. Manometer, Messingsiebtasse, R 1, Regelbereich 1,5 - 12 bar, PE max. 25 barMembrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schm...
Druckregler für Trinkwasser, ohne DVGW, inkl. Manometer, R 1, Regelbereich 1,5 - 12 bar, PE max. 25 bar, Vordruck min. 2,5 barDruckregler mit entlastetem Einsitz-Kolbenventil bzw. Einsitz-Membranve...
Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, G 1, Regelbereich 0,5 - 10 bar, Eingangsdruck max. 40 bar, Temp. 5 °C bis 90 °CMembrandruckregler aus Messing ohne Sekundärentlüftung, speziell für den Betr...
Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, G 1, Regelbereich 0,5 - 6 bar, Eingangsdruck max. 40 bar, Temp. 5 °C bis 90 °CMembrandruckregler aus Messing ohne Sekundärentlüftung, speziell für den Betri...
Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, R 1, Regelbereich 0,2 - 2 bar, PE max. 16 bar, Vordruck min. 1,2 barDruckregler mit entlastetem Einsitz-Kolbenventil bzw. Einsitz-Membranventil und eingebau...
Druckregler pneumatisch ferngesteuert »Standard«, ohne Mano, G 1, Eingangsdruck max. 40 bar, Mediums-/Betriebstemp. max. 80 °CPneumatisch ferngesteuerter Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.F...