Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, G 1, 0,5 - 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101312
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     484.45 C
EAN/GTIN:
     4047322209885
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, G 1, Regelbereich 0,5 - 10 bar, Eingangsdruck max. 40 bar, Temp. 5 °C bis 90 °CMembrandruckregler aus Messing ohne Sekundärentlüftung, speziell für den Betrieb mit Wasser.Der Regler schützt Wasserinstallationen vor zu hohem Leitungsdruck, vermeidet Druckschwankungen und hilft so den Wasserverbrauch zu senken. Gleichzeitig werden störende Fließgeräusche verringert.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
Eingangsdruck max.:
40 bar
Temperaturbereich min.:
5 °C
Temperaturbereich max.:
90 °C
Gehäuse:
Messing
Dichtmaterial:
NBR
Membrane:
NBR
Durchfluss:
24 l/min
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Handrad:
Knebelschraube
A:
114,0 mm
B:
216,0 mm
C:
41,0 mm
D:
175,0 mm
Medium:
Wasser, Stickstoff und Argon
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 7 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall ∆<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik Manometer, riegler g1 druckregelventil, druckaufbau- und entlüftungsventil, riegler druckluftregler, Druckminderer, Wasserdruckregler, Wasserdruckminderer, Druckregler für Wasser
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,94*
€ 212,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,50*
€ 212,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 178,04*
€ 211,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,34*
€ 202,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,65*
€ 197,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 88
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.