Standgarderobe im modernen Stil mit 6 Kleiderhaken. Kugelförmige Hakenabschlüsse schonen die Kleidung. Schirmhalter: ja, für bis zu 6 Stockschirme. Kopf: nicht drehbar. Durchmesser: 34 cm. Höhe: 17...
Dieser Garderobenständer bietet mit 7 Doppelhaken ausreichend Platz für Jacken, Mäntel, Mützen, Schals und mehr. Während Ihr liebstes Schuhwerk auf den 2 Ablagen aufbewahrt werden kann, können Sie ...
Standgarderobe in modernem Stil. Anzahl Kleiderhaken: 8. Schirmhalter: ja, für bis zu 9 Stockschirme. Kopf: drehbar. Durchmesser: 34 cm. Höhe: 175 cm. Gewicht: 7,5 kg. Material: epoxidbeschichteter...
Reihengarderobe MAULbolero. Mobiler Garderobenständer in kompakter Bauform. Große Kapazität: Für die Unterbringung von 12 Jacken oder Mänteln. Stabil: Aus robustem Metall mit biegefester Kleidersta...
Dieser moderne Garderobenständer bietet mit insgesamt 5 Haken ausreichend Platz für Jacken, Mäntel, Mützen, Schals, Taschen und andere Kleidungsstücke. Der schwere Tellerfuß verleiht der Garderobe ...
Aus pulverbeschichtetem Metall. Standsicher durch Marmorfuß. Integrierter Schirmständer mit herausnehmbarer Tropfschale. 8 variable Haken mit Holzköpfen. Höhe: 180 cm, Ø 38 cm. Farbe: silber.
Standgarderobe mit 6 Kleiderhaken. Schirmhalter: ja, für bis zu 6 Stockschirme. Kopf: nicht drehbar, Hakenpaare drehbar. Durchmesser: 34 cm. Höhe: 173 cm. Gewicht: 8,3 kg. Material: epoxidbeschicht...
Der fahrbare Reihen-Garderobenständer ist aus Aluminium gefertigt und natur eloxiert. Er ist mit einem umlaufenden Garderobenträger und einer Schirmablage ausgestattet. Die Hut- und Mantelhaken sin...
Aus Metall, pulverbeschichtet. Standsicher durch schweren Marmorfuß. Integrierter Schirmständer mit herausnehmbarer Tropfschale. Mit 8 Haken. Höhe: 175 cm, Ø 38 cm. Farbe: silber.
Standgarderobe mit drehbarem Kopf und Schirmhalter. Anzahl Kleiderhaken: 8. Schirmhalter für bis zu 9 Stockschirme. Kopf drehbar. Gewicht: 7,5 kg (Standfuß: 5,4 kg). Durchmesser: 34 cm. Höhe: 175 c...
Dieser moderne Garderobenständer bietet mit insgesamt 5 Haken ausreichend Platz für Jacken, Mäntel, Mützen, Schals, Taschen und andere Kleidungsstücke. Der schwere Tellerfuß verleiht der Garderobe ...
Der fahrbare Reihen-Garderobenständer ist aus Aluminium gefertigt und natur eloxiert. Er ist mit einem umlaufenden Garderobenträger und einer Schirmablage ausgestattet. Die Hut- und Mantelhaken sin...