HDMI auf VGA Converter Wandelt ein HDMI Signal in ein VGA Signal um Produktvorteile: Konvertiert Video- und Audio-Signale von HDMI auf VGA Verbinden Sie Ihre modernen Wiedergabegeräte mit älteren V...
DisplayPort zu HDMI Adapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit HDMI-Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz! Sie wollen an...
HDMI-DVI Adapter, InLine®, HDMI Buchse auf DVI Stecker, vergoldete Kontakte Adapter zum Verbinden von HDMI Kabeln an den DVI Anschluss HDMI Buchse (19pol) an DVI-D Stecker (24+1) Unterstützt nur Di...
- fur perfekte, hochauflosende Ultra-HD-Kino-Qualitat 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - schlanker Stecker eignet sich besonders gut fur mobile und flache Gerate oder bei beengten Platzverhaltnissen - o...
Der Adapter eignet sich für alle Laptops, Smartphones die über einen USB-C Stecker zur Unterstützung der Video-Übertragung (DisplayPort alt Mode) oder über einen Stecker Thunderbolt 3. Der Adapter ...
DisplayPort zu HDMI Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit HDMI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz! Sie woll...
HDMI-Adapterkabel Full HD, Single Link Dieses HD taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit unterschiedlichen Schnittstellen, wie beispielsweise PC, Notebook, Fernseher, Spiel...
DisplayPort Adapterkabel, DP - HDMI Typ A Umgehen Sie Adapter mit einem Plug-and-Play-Kabeladapter, der keine externe Stromversorgung benötigt. Produktvorteile: Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz Un...
Zum Anschluss eines HDMI-Kabels an eine DVI-Schnittstelle Adapter mit DVI Stecker und HDMI Buchse Seite 1: DVI-D 24+1, Dual-Link Stecker Seite 2: HDMI Typ A Buchse
HDMI zu DisplayPort Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit HDMI-Ausgang an einen Monitor mit DisplayPort-Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz! Sie...
USB-C™ - HDMI® Video-Adapterkabel, UHD 4K / 30 Hz Gibt über die USB-C™ Schnittstelle ein HDMI® Signal in UHD 4K aus Produktvorteile: Unterstützt 4K / 30 Hz Latenz: Zero frame delay Datentransferrat...