Der Mini DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0 Adapter von Good Connections® ermöglicht eine Signalübertragung bis 4K / UHD @60Hz. Der Mini DisplayPort-Anschluss verbindet die Signalquelle (PC, Ultrabook, No...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen HDMI Monitor über eine freie mini Displayport Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) ...
PI065 - High Speed HDMI auf DVI Portsaver Adapter Der PI065 verbindet HDMI mit DVI bei größtmöglicher Schonung der Buchse! Mit dem High Speed HDMI zu DVI Portsaver PI065 können Signale bidirektiona...
ULS010 - High Speed HDMI / HDMI Portsaver Adapter mit ULS™ Die ultimative Verbindung. Der ULS010 Locking HDMI Portsaver Adapter (Stecker / Buchse) aus der Ultimate Serie sorgt mit dem einzigartigen...
Der Mini-DisplayPort auf passiven HDMI-Adapter ist eine ideale Lösung zum Streaming hochwertigen Audio-/Videoinhalts vom Mini-DisplayPort- oder Thunderbolt 2-Ausgang eines Laptops an ein HDTV oder ...
Ermöglicht einen besseren Zugang zu den HDMI-Anschlüssen und reduziert die Belastung der Stecker durch BiegenDieser kompakte, vertikal abgewinkelte (aufwärtsgewinkelt - abhängig von der Ausrichtung...
Der High Speed HDMI-Stecker auf DVI-Buchse Adapter der PureInstall Serie eignet sich aufgrund der hohen Zuverlässigkeit insbesondere für professionelle Anwendungen und Installationen. Der Adapter e...
Schließen Sie Ihren USB-C-Computer an ein HDMI-Display an und hindern Sie Ihren Laptop-Bildschirm daran, während einer Präsentation oder Besprechung in den Ruhezustand zu wechseln Dies ist kein gew...
PI045 - High Speed HDMI / DVI Adapter Der Adapter PI045 bewirkt eine Wandlung des AV-Signals in eine beliebige Richtung! Dieser Adapter ermöglicht die Umwandlung von HDMI zu DVI-D (18+1pin) Signale...
Der High Speed HDMI-Stecker auf DVI-Buchse Portsaver Adapter PI060 der PureInstall Serie eignet sich aufgrund der hohen Zuverlässigkeit insbesondere für professionelle Anwendungen und Installatione...
Mit diesem Adapter von Delock kann ein HDMI Monitor über eine freie DisplayPort Schnittstelle an ein System angeschlossen werden. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis 4K Ultra HD bei 60 Hz un...
PI020 - High Speed HDMI auf HDMI Gender Changer / Kupplung Kupplung und Gender Changer - der Adapter PI020 kann beides! Der Invertieradapter PI020 bietet die Möglichkeit, High Speed HDMI Stecker m...