UP-PLUS Unterputz-Installation UP-PLUS, die neue Generation der Unterputz-Installation mit dem innovativen Kombistutzen für schnelle und verdrehungssichere Kombinationen. Mit variabler Rohreinführu...
Geräte-Verbindungsdose o. Putzhaut 83,5mm 1264-61B2 Geräte-Verbindungsdose ohne Putzhaut, Tiefe 83,5 mm (1264-61). B2-System zur Installation in der liegenden Werksfertigung. Mit wenigen Komponente...
zur Trennung von Kleinspannung und 230 V-Dosen bei Kombinationen Normkombinationsabstand erweitert sich von 71 auf 91 mm passend für Schalterdosen mit Tunnelstutzen (nicht für Kaiser Schalterdosen ...
Geräte-Verbindungsdose ECON® 15, luftdicht, Tiefe 66 mm (1555-21). Unterputzdosen mit ECON®-Technik ermöglichen eine garantiert luftdichte Installation. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten der luf...
10er Pack Gerätedose, ECON Iso+, Ø 68, H 55 auch für die nachträgliche Installation in Holzfaser-Dämmplatten mit 2 Geräteschrauben selbstdichdende Einführungsmembrane Ø 11,5 mm und M20 für Isoliers...
Geräte-Verbindungsdose m.Putzh. 83,5mm 1264-60B2 Geräte-Verbindungsdose mit Putzhaut, Tiefe 83,5 mm (1264-60). B2-System zur Installation in der liegenden Werksfertigung. Mit wenigen Komponenten kö...
für Brandschutzwände EI30-EI120 bei Mindestrestwandstärken 60 mm auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau Einbau bis 5-fach-Kombination variabler Kombinationsstutzen für Rohre bis M25 mit Bran...