| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-S54319F11A1 Herst.-Nr.: S54319F11A1 EAN/GTIN: 4047625015558 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Universalsockel mit extra langen Montageschlitzen für die Wiederverwendung bestehender Bohrlöcher aus anderen Systemen. Anschlussklemmen für Leiterquerschnitte bis 1,6 mm2. Platz für zusätzliche Klemmen 2x DBZ1190-AA und 2x DBZ1190-AB. Für alle Punktmelder der Serie Cerberus PRO FD720. Für Unterputz Leitungszuführung. 2 seitliche Ausbruchstellen für Aufputz Leitungszuführungen bis Kabeldurchmesser 8 mm. Wird ein Meldersockel mit Schlaufkontakt (DB721) verwendet, wird die Melderlinie nicht unterbrochen, selbst wenn kein Punktmelder montiert ist. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Höhe: | 23 mm | Durchmesser: | 117 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |