Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multisensor-Rauchmelder, ASA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multisensor-Rauchmelder ASA OOH740
Multisensor-Rauchmelder ASA OOH740
Artikel-Nr.:
     C7890-S54320F7A3
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S54320F7A3
EAN/GTIN:
     4047625015206
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder siemens
rauchmelder
Zur Warnung von Flammenbränden fester und flüssiger Stoffe sowie von Schwelbränden. Zur zuverlässigen Branddetektion im Umfeld mit Täuschungsgrössen. Funktioniert nach dem Streulichtprinzip mit zwei Sensoren, optische Vor- und Rückwärtsstreuung. Die opto-elektronische Probenkammer blockiert störendes Fremdlicht, erkennt jedoch perfekt dunkle und helle Rauchpartikel. Zwei weitere Wärmesensoren erhöhen die Täuschungssicherheit des Brandmelders. Im Kollektiv-Modus kann aus drei Parametersätzen ausgewählt werden: Standard Plus (PS1), Suppression (PS5) und High Sensitive Fast (PS9). Der Sockel muss separat bestellt werden. Lieferumfang Melder und Staubschutzkappe
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
106 mm
Höhe:
43 mm
Durchmesser:
106 mm
Länge:
106 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Versorgungsspannung:
12 V | 33 V
Schutzart (IP):
IP40
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Cerberus FIT, Automatische Brandmelder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,56*
€ 198,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,41*
€ 180,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,36*
€ 175,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S54319B33A1
ab € 47,58*
Zubehör
Siemens
S54319B33A2
ab € 80,36*
Zubehör
Siemens
S54319B33A3
ab € 138,35*
Zubehör
Siemens
S54319F9A1
ab € 0,40*
Zubehör
Siemens
A5Q00004439
ab € 170,35*
Zubehör
Siemens
A5Q00002621
ab € 1,73*
Zubehör
Siemens
BPZ:4864330001
ab € 1,95*
Zubehör
Siemens
S54319F19A1
ab € 19,43*
Zubehör
Siemens
S54319F11A1
ab € 5,21*
Zubehör
Siemens
S54319F8A1
ab € 5,50*
Zubehör
Siemens
A5Q00004478
ab € 33,90*
Zubehör
Siemens
S54319B34A1
ab € 76,68*
Zubehör
Siemens
S54319F17A1
ab € 6,67*
Zubehör
Siemens
BPZ:4677110001
ab € 64,51*
Zubehör
Siemens
S54319F5A1
ab € 86,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.