Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neuronaler Brandmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neuronaler Brandmelder OOHC740
Neuronaler Brandmelder OOHC740
Artikel-Nr.:
     C7890-S54320F8A3
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S54320F8A3
EAN/GTIN:
     4047625015213
Suchbegriffe:
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder
CO-Melder
Brand- und CO-Melder für sehr frühe und zuverlässige Detektion entstehender Brände dank der Auswertung der drei Kriterien Rauch, Wärme und Gas. Sehr schnelles Ansprechen auf alle Kohlenmonoxid (CO) erzeugenden Brände und sehr frühe und zuverlässige Alarmierung in Umgebungen mit Täuschungsgrössen. Funktioniert nach dem Streulichtprinzip mit zwei Sensoren, optische Vor- und Rückwärtsstreuung. Opto-elektronische Messkammer, welche störendes Fremdlicht fernhält, aber helle und dunkle Rauchpartikel optimal detektiert. Zwei zusätzliche Wärmesensoren sowie ein zusätzlicher CO-Sensor erhöhen die Täuschungssicherheit und das Ansprechverhalten des Brandmelders. Wählbares Detektionsverhalten durch applikationsspezifische ASA-Parametersätze. Die zusätzliche CO-Analyse ist außergewöhnlich schnell und ideal für Anwendungen, in denen die Verwundbarkeit der Personen kritisch ist (z.B. Pflegeheime, Krankenhäuser, geschützte Unterkünfte usw.).Weitere Detektionskanäle für CO-Meldungen und CO- oder Umgebungswärmeüberwachung. Der Sockel muss separat bestellt werden. Lieferumfang Melder und Staubschutzkappe
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
106 mm
Höhe:
43 mm
Durchmesser:
106 mm
Länge:
106 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Versorgungsspannung:
12 V | 33 V
Schutzart (IP):
IP40
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kohlenmonoxidmelder, Rauchmelder, Rauchwarnmelder, rauchmelder siemens, co melder, Cerberus FIT, Automatische Brandmelder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,32*
€ 266,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,84*
€ 263,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,18*
€ 254,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,37*
€ 224,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S54319F9A1
ab € 0,41*
Zubehör
Siemens
A5Q00004439
ab € 183,73*
Zubehör
Siemens
A5Q00002621
ab € 1,861*
Zubehör
Siemens
BPZ:4864330001
ab € 2,021*
Zubehör
Siemens
S54319F19A1
ab € 20,10*
Zubehör
Siemens
S54319F11A1
ab € 5,32*
Zubehör
Siemens
S54319F8A1
ab € 5,731*
Zubehör
Siemens
S54319F17A1
ab € 7,28*
Zubehör
Siemens
BPZ:4677110001
ab € 67,46*
Zubehör
Siemens
S54319F5A1
ab € 89,78*
Zubehör
Siemens
S54319F20A1
ab € 5,50*
Zubehör
Siemens
S54319F29A1
ab € 51,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.