Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Rauchmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optischer Rauchmelder OP360
Optischer Rauchmelder OP360
Artikel-Nr.:
     C7890-S54310F101A1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S54310F101A1
EAN/GTIN:
     4047625015381
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder siemens
rauchmelder
Zur Detektion von rauchbildenden Flammenbränden und Schwelbränden. Funktioniert nach dem Streulichtprinzip mit einem Sensor, optische Vorwärtsstreuung. Der Sockel muss separat bestellt werden. Lieferumfang Melder und Staubschutzkappe
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
105 mm
Höhe:
45 mm
Durchmesser:
105 mm
Länge:
105 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Versorgungsspannung:
12 V | 33 V
Schutzart (IP):
IP40
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder optisch, Cerberus FIT, Automatische Brandmelder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S54319F9A1
ab € 0,41*
Zubehör
Siemens
A5Q00004439
ab € 184,39*
Zubehör
Siemens
A5Q00002621
ab € 1,86*
Zubehör
Siemens
BPZ:4864330001
ab € 2,02*
Zubehör
Siemens
S54319F19A1
ab € 20,05*
Zubehör
Siemens
S54319F11A1
ab € 5,08*
Zubehör
Siemens
S54319F8A1
ab € 5,70*
Zubehör
Siemens
A5Q00004478
ab € 36,55*
Zubehör
Siemens
BPZ:4677110001
ab € 67,36*
Zubehör
Siemens
S54319F5A1
ab € 88,80*
Zubehör
Siemens
S54319F20A1
ab € 5,51*
Zubehör
Siemens
S54319F29A1
ab € 51,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.