Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmemelder (statisch + diff.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmemelder (statisch +diff.) HI360
Wärmemelder (statisch +diff.) HI360
Artikel-Nr.:
     C7890-S54310F104A1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S54310F104A1
EAN/GTIN:
     4047625015404
Suchbegriffe:
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder
wärmemelder siemens
Geeignet in Räumen, wo hohe Staub- oder Schmutzentwicklungen oder grosse Feuchtigkeit die Wirkungsweise von herkömmlichen Meldern beeinträchtigen können.Wählbare Parametersätze für Anstiegsgeschwindigkeit und feste Temperatur. Der Sockel muss separat bestellt werden. Lieferumfang Melder und Staubschutzkappe
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
49 mm
Durchmesser:
105 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Versorgungsspannung:
12 V | 33 V
Schutzart (IP):
IP40
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: hitzemelder, Cerberus FIT, Automatische Brandmelder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S54319F9A1
ab € 0,41*
Zubehör
Siemens
A5Q00004439
ab € 183,56*
Zubehör
Siemens
A5Q00002621
ab € 1,861*
Zubehör
Siemens
BPZ:4864330001
ab € 1,914*
Zubehör
Siemens
S54319F19A1
ab € 20,11*
Zubehör
Siemens
S54319F11A1
ab € 5,28*
Zubehör
Siemens
S54319F8A1
ab € 5,71*
Zubehör
Siemens
A5Q00004478
ab € 36,72*
Zubehör
Siemens
BPZ:4677110001
ab € 67,35*
Zubehör
Siemens
S54319F5A1
ab € 88,41*
Zubehör
Siemens
S54319F20A1
ab € 5,54*
Zubehör
Siemens
S54319F29A1
ab € 51,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.