800/4 Z Bits - Wera Werk - 05059337001Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Sc...
Bit f.Schlitzschrauben 4,5mm L.89mm 1/4 Zoll E6,3 Schneidenstärke 0,6mm PROMAT zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb bei L...
Ausführung: für Schlitzschrauben ELORA-Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381 Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 6,3, DIN ISO 1173 Ausführung nach DIN ISO 2351-1
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozess...
800/4 Z Bits - Wera Werk - 05059451001Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Sc...
800/1 BDC Bits - Wera Werk - 05056174001Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, Diamantbes...
Extra zähharter Bit für Schlitzschrauben. Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert. Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921. Mit 1/...
Bit f.Schlitzschrauben 5,5mm L.25mm 1/4 Zoll C6,3 Schneidenstärke 1mm PROMAT zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb bei Län...
Ausführung: für Schlitzschrauben ELORA-Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381 Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 6,3, DIN ISO 1173 Ausführung nach DIN ISO 2351-1
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher ...
Schlitz Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz für Handbetätigung matt satiniert Chrom Vanadium