Leichte Gummischlauchleitung Mantel und Einzelader der RR-Leitungen sind aus flexiblem Natur- oder Synthetik-Kautschuk. Diese Leitungen sind für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich geeignet. ...
Der SCHUKO Stecker besteht aus Vollgummi. Damit ist er für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen im Handwerk oder in der Industrie geeignet. Dank seines großen Anschlussraumes lässt er sich seh...
Antistatik-Schutzkontaktstecker Typ ESD-Protect 602. Mit 3 Anschlüssen, Anschlussstecker mit Kunststoff-Haltestiften; Sicherheitswiderstand je Anschluss: 1,0 MOhm, Maße: 63 x 49 x 49 mm. Technische...
Vollgummistecker Schutzkontakt Stecker aus Vollgummi in schwerer Ausführung Doppelter Schutzkontakt Für den Anschluss von Kabeln mit maximalem Querschnitt 3x1,5 mm² Schutzklasse IP 44 - Schlag- und...
Schutzkontaktstecker IP20 Schutzkontakt-Stecker Farbe: Weiß Für Leitungen mit max. Querschnitt von 1,5mm² 230V/16A Schutzklasse IP 20 - für die Verwendung im Innenbereich geeignet geprüft nach DIN ...
Verlägerungsleitung mit 4-fach Verteilersteckdose H07RN-F 4-fach Verteiler-Steckdose: Intelligentes Kabelmanagement mit unserem robusten Energie-Verteiler. Der Strom-Verteiler verfügt über 4 Schutz...