Kombination aus aktiver elektronischer Strombegrenzung für den Kurzschlussfall und eine Überlastabschaltung sorgen dafür, dass der Schutzschalter schneller auf Überlastfälle reagieren kann als das ...
Kombination aus aktiver elektronischer Strombegrenzung für den Kurzschlussfall und eine Überlastabschaltung sorgen dafür, dass der Schutzschalter schneller auf Überlastfälle reagieren kann als das ...
Produktpalette: System Pro M Compact S200 Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 277 VAC Nennstrom: 6 A Nennspannung, V DC: - SVHC: To Be Advised Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konfor...
Selektive Absicherung aller DC 24 V Lastkreise an Schaltnetzteilen. Kombination aus aktiver elektronischer Strombegrenzung für den Kurzschlussfall und eine Überlastabschaltung sorgen dafür, dass de...
FI-Schutzschalter TypB 4P 40A,300mA,3kA,4TE F204B-40/0,3-4TEF200 Typ B für glatte Gleichfehlerströme und Betriebssicherheit allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzögert, stoßstromfest 3 kA (5 kA selek...
Produktpalette: System Pro M Compact S200 Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 277 VAC Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: - SVHC: To Be Advised Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konfo...
Kombination aus aktiver elektronischer Strombegrenzung für den Kurzschlussfall und eine Überlastabschaltung sorgen dafür, dass der Schutzschalter schneller auf Überlastfälle reagieren kann als das ...
FI-Schutzschalter Typ A , 30mA, 40A 5SV3344-6LB01FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, kurzzeitverzögert, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berühr...